A Destaco 89R50-025-2 pneumatikus lengőbilincs ideális rögzítési, tesztelési, összeszerelési és hegesztési alkalmazásokhoz az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs nagy pontossággal biztosítja a rögzítési szög ismételhetőségét, ahol megszakítás nélküli és gyors hozzáférésre van szükség a szorítóállomáshoz, ezáltal lehetővé téve a rögzítést egy rendkívül kompakt területen. A kettős működésű, nem reteszelő bilincs a bemeneti nyomással és a furatmérettel egyenes arányban biztosít szorítóerőt, a lengő és bilincs mozgása pedig jobb termelékenységet biztosít. Ez a bilincs T-nyílású és kerek stílusú érzékelőkhöz alkalmas, így 6.5 mm x 5 mm-es T-nyílású és 4 mm-es kerek stílusú kapcsolók fogadására is alkalmas. A Destaco 89R50-025-2 bilincs erős hidraulikus szorítómechanizmust alkalmaz, amely gyors rögzítést biztosít a másodlagos gyártási műveletekben, mind a nem fémes, mind a fémes termékeken. Terepen kezelhető lengési irányt kínál (bal / jobb / egyenes vonal), és több millió cikluson keresztül tesztelték a hatékony teljesítmény érdekében. Ez az egység blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében, és robusztus kialakítással rendelkezik, amely javítja a bilincs alapvető funkcióit és biztosítja a konzisztenciát. Szorítókarokkal rendelkezik a maximális, fáradtságmentes szorítóerő érdekében (maximális teljes lökethossz 52 mm) és 138 font tartókapacitása. Ez az egység pneumatikus hengerrel van felszerelve, amelynek bemeneti portja sűrített levegőforráshoz csatlakoztatható. Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket a bilincs akadálytalan működése érdekében. Balra, jobbra és egyenes irányba tud lendülni. A Destaco 89R50-025-2 lengőbilincs 45 psig és 120 psig közötti nyomáson, akár 140 Fahrenheit fokos hőmérsékleten is működhet.
Felhasználás:
A Destaco 89R50-025-2 pneumatikus lengőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így ideális az olyan alkalmazásokhoz, mint a hegesztés, összeszerelés, rögzítés, tesztelés és könnyű megmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 89R50-025-2 pneumatikus lengőbilincs terepen állítható lengési irányt (bal / jobb / egyenes vonal) kínál a rugalmas konfiguráció érdekében.
- Ez a lengőbilincs blokk stílusú testtel rendelkezik a könnyű telepítés érdekében.
- Az érzékelő készen áll a T-nyílású vagy kerek típusú kapcsolókhoz.
- A bilincs akár 140 Fahrenheit-fok hőmérsékleten, 45 psi és 125 psi közötti nyomáson is képes működni.
- Több rögzítési tartozékkal is kompatibilis, beleértve a teströgzítő karimákat és a cseretömítéskészleteket, a bilincs akadálytalan működése érdekében.
- Ez az egység pneumatikus hengerrel van felszerelve, amely sűrített levegő forráshoz csatlakozik.
- Maximális lökethossza 52 mm, tartási kapacitása pedig akár 138 font.
- A Destaco 89R50-025-2 pneumatikus lengőbilincs balra, jobbra és egyenes irányba tud lendíteni.
- Robusztus és könnyű kialakítású, több millió ciklushoz.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 89R50-00: Ezeket a cseretömítés-készleteket úgy tervezték, hogy nagy teljesítményű automatizálási, munkatartási és elszigetelési megoldásokat biztosítsanak.
- Destaco 8MW-022-1: Ezek a Destaco rögzítő lábak a henger négy oldalára szerelhetők, beleértve az alsó és az elülső oldalt is.
- Destaco 8MA-088-1: Ezek a Destaco karosszériarögzítő karimák változtatható magasságállítást és süllyesztett rögzítést tesznek lehetővé. Kapcsolókkal is használhatók.
- Destaco 8MA-096-1 és 8MA-065-1: A Destaco végrögzítő karimákat a márka 89R50-025-2 bilincséhez tervezték. Felszerelhetők a bilincs tetejére vagy aljára.
- Destaco 8JG-219-1: Ezeket a Destaco pneumatikus lengőbilincseket a márka pneumatikus lengőbilincseihez tervezték. Könnyű alumínium konstrukciójuk a kiváló szerkezeti merevség érdekében, és reteszelő kúpos csatlakozással vannak felszerelve, amely megkönnyíti a karok 360 fokos pozicionálását.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 89R50-025-2 pneumatikus lengőbilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkezik a maximális felhasználói biztonság és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 89R50-025-2 pneumatikus lengőbilincs rögzítőkarral van felszerelve, amely menetes furatokkal rendelkezik az orsótartozékok elhelyezéséhez, ezáltal lehetővé téve a könnyű felületi szerelést. Blokk stílusú házzal rendelkezik, amely lehetővé teszi több szerelési tartozék csatlakoztatását.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje alapvetően egy bilincs azon képessége, hogy lenyomva tartson bármilyen mechanikus berendezést vagy fémlemezt autóalkatrészek összeszerelése vagy bármely gyártási folyamat során.
K. Hogyan válasszunk a bal és a jobb kézi lengőbilincs között?
V. Annak meghatározásához, hogy a bal vagy a jobb lengésváltozat ideális-e, meg kell jelenítenie a kart felülről a szorító löket során. Az óramutató járásával megegyező irányban mozgó karok jobb oldali lengőkarok, az óramutató járásával ellentétesen mozgó karok pedig bal oldali lengőkarok.
K. Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A. A pneumatikus lengőbilincseket a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban a munkadarabok rögzítésére tervezték. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek csak kis szorítóerőt igényelnek, és a rögzítési területet pántoktól és szorítóelemektől mentesen tartják a munkadarab korlátlan be- és kirakodása érdekében.
K. Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincseinek működéséhez?
A. A pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos hegy, forgótalp vagy hatlapfejű fej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábak szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.