A Destaco 807-S pneumatikus lenyomó bilincs a munkadarabok helyben tartására/rögzítésére szolgál. A Destaco pneumatikus billenőbilincs ideális választás szerelési és hegesztési műveletekhez, könnyű rögzítéshez fém- és famegmunkálási alkalmazásokban. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést. Ez a billenőbilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során. Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. Karimás talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható 4 csavar kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval. Destaco 807 sorozatú bilincsek U-stílusú szorítókar változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 807-S pneumatikus lenyomó bilincs könnyű terhelésű pneumatikus rögzítéshez hegesztési és szerelési alkalmazásokban.
Jellemzők:
- A Destaco 807-S pneumatikus lenyomó bilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályzóval rendelkezik, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a művelet során.
- Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben.
- A Destaco pneumatikus leszorító bilincs peremes talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sima felületre / munkapadra rögzíthető.
- Mágneses gyűrűs dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos dugattyú helyzetérzékelést a pontos rögzítéshez.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207105 csavarrögzítő a Destaco 807-S pneumatikus lenyomó bilincsek törött/elhasználódott rögzítőinek cseréjére szolgál.
- A Destaco 802450-32-1-00 cseretömítés-készlet a Destaco 807-S pneumatikus lefogó bilincs pneumatikus hengerének elhasználódott/sérült tömítésének cseréjére szolgál.
- A Destaco CABL-010 gyorscsatlakozó hosszabbító kábel a bilincs érzékelőjéhez való csatlakoztatásra szolgál.
- A Destaco 810169 kerek reed kapcsoló egy érzékelő, amely a bilincs dugattyújának helyzetének érzékelésére szolgál.
- A Destaco 8EA-109-1 T-hornyú reed kapcsoló egy érzékelő, amely a bilincs dugattyújának helyzetének érzékelésére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 807-S pneumatikus lenyomó bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 807-S pneumatikus leszorító bilincs két pár rögzítő furattal rendelkezik az alapon, és sík felületre/munkaasztalra szerelhető. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható 4 csavar kicsavarásával egy egyszerű csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka pneumatikus lenyomó bilincseket más stílusokban?
V. Igen, a Destaco 807-S, tömör rúd típusú pneumatikus leszorító bilincs mellett a márka U bar típusú pneumatikus bilincseket is kínál (Destaco 807-U pneumatikus bilincs).
K. Mi az a pneumatikus billenőbilincs?
V. A Destaco pneumatikus lenyomó bilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítőeszközöket, valamint összeszerelési és tesztelési műveleteket.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomott kapcsolóbilincsek?
A. A pneumatikus lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 807-S bilincs, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek, a levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A bemeneti levegőellátás beállításával a kéz nélküli rögzítési műveletet lehet elérni.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamat során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
V. Igen, a felhasználók sokféle könnyű és közepes teljesítmény közül is választhatnak pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és konstrukcióban kaphatók (alumínium / acél).