A Destaco 807-U pneumatikus bilincs levegővel működtetett hengereket alkalmaz a szorító nyomás kifejtésére és a munkadarabok helyén tartására. Alkalmas gyors rögzítésre ismétlődő gyártási műveleteknél. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. A Destaco 807-U pneumatikus bilincs a 207-U sorozatú kézi bilincsek pneumatikus változata. Kettős működésű pneumatikus hengerek működtetik, amelyek maximális szorítónyomása 145 psig. Ez a Destaco pneumatikus bilincs egy nem forgó hengerrel van felszerelve, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Teljesen önálló, és a felhasználó biztonsága érdekében csak nyomásforrást igényel. Ez a pneumatikus lenyomó bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Zárt kialakítású pont- és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben. Csavarrögzítővel van felszerelve 375 fontig terjedő terhek kezelésére, és -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Ha hasonló bilincsek magas hőmérsékletű változatait szeretné megrendelni, egyszerűen adja hozzá a -HT-t a modellszámhoz. (példa: 807-U-HT).
Felhasználás:
A Destaco 807-U pneumatikus leszorító bilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmazható olyan alkalmazásokhoz, mint a megfogás, befogás, rendszerellenőrzés, rögzítés, tesztelés, hegesztés, CNC megmunkálás és helymeghatározás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 807-U pneumatikus leszorító bilincs egy karral rendelkezik, amely pneumatikus nyomást fejt ki a szorítófejre.
- Beépített áramlásszabályozóval rendelkezik a korlátlan légáramlás és a zökkenőmentes működés érdekében.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs mágnesgyűrűs dugattyúval van felszerelve, amely lehetővé teszi a pontos helyzetérzékelést.
- A Destaco 807-U pneumatikus leszorító bilincs egy U-rúd szorítókarral van beépítve a karhosszabbítások rögzítéséhez.
- Az érzékelő készen áll kerek vagy T-nyílású érzékelők fogadására.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 807CYL cserehenger szerelvény: A hibás hengerek cseréjére szolgál, ha a régi elhasználódik vagy meghibásodik.
- Destaco 507107: Ezt a karimás alátétet a Destaco 807-U pneumatikus leszorító bilinccsel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. A karimás alátét acélból készült, hogy szerkezeti merevséget biztosítson és ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 807-U pneumatikus leszorító bilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 807 pneumatikus billenőbilincs karimás alappal, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Rendelkezésre állnak-e magas hőmérsékletű pneumatikus bilincsek? Raptor Supplies?
V. Igen, magas hőmérsékletű pneumatikus bilincseket is árulunk. Egyszerűen adja hozzá a -HT-t a modellszámhoz (az URL-ben), miközben a katalógusunkban böngészik Destaco pneumatikus bilincsek. Példa: 807-U-HT a Destaco magas hőmérsékletű változata 807-U pneumatikus bilincs.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson láthatja a szorítóerőt, amely Newtonban (N) van megadva. Használja ezt az információt a billenőbilincs méretével együtt annak kiszámításához, hogy a szerszámnak milyen nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fadarab, annál nagyobb a szükséges nyomás.