A Destaco 807-UE pneumatikus lenyomó bilincs, más néven billenőbilincs vagy pneumatikus billenőbilincs, ideális a gyors rögzítéshez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Kettős működésű levegővel működtetett hengereket alkalmaz 145 psig szorítónyomás kifejtésére, és a munkadarabok rögzítésére és összetartására tervezték. Ez a hordozható pneumatikus bilincs gazdaságos használatot tesz lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ez a Destaco pneumatikus bilincs egy nem forgó hengerrel van felszerelve, amely könnyen keményen rögzíthető a rögzítésekbe, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel van felszerelve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Ez az egység teljesen önálló, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényel. Zárt kialakítású ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben. A Destaco 807-UE pneumatikus lenyomó bilincs érzékelő készen áll mind a kerek, mind a T-hornyos típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozó rendszerrel rendelkezik, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. A bilincs egy csavarrögzítővel is be van építve, amely akár 375 font súlyú terheket is kezelhet, és -10 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
Felhasználás:
A Destaco 807-UE pneumatikus billenőbilincset az automatizálásban, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban használják rögzítési, tesztelési és könnyű hegesztési alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 807-UE pneumatikus leszorító bilincs érzékelő készen áll a kerek T nyílás típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítson.
- Ez a pneumatikus leszorító bilincs Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval rendelkezik, hogy a bilincs mechanikusan reteszelve maradjon még teljes légnyomásveszteség esetén is.
- Ez a bilincs beépített áramlásszabályozó rendszerrel van felszerelve, amely kiküszöböli a külső áramlásszabályozást és biztosítja a zavartalan működést.
- A Destaco 807-UE pneumatikus leszorító bilincs egy mágneses dugattyúgyűrűvel van beépítve a helyzetérzékelés érdekében.
- -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten képes működni.
- Ez a bilincs karimás alátéteket tartalmaz, amelyek megvédik az ízületi felületeket a sérülésektől.
- A Destaco 807-UE pneumatikus leszorító bilincs akár 500 font terhelést is képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 802450-32-1-00: Ezeket a könnyű teherbírású cseretömítés-készleteket a márka pneumatikus tartóbilincseivel való használatra tervezték.
- Destaco 8EA-109-1: Ezek a T-nyílású reed kapcsolók gyorsleválasztó kábelekkel az egyszerű beállítás érdekében LED-del vannak felszerelve, és -14 és 140 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
- Destaco 810169: Ezeket a hosszabbító zsinórkészleteket és a csatlakozó anyákat 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. Működtetésüket a bilincs hengerére rögzített mágnesgyűrű biztosítja. LED-del rendelkeznek a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 90 Celsius fok közötti hőmérsékleten is működhetnek.
- Destaco 2007208-M: Ezek a lapos hegyű ragasztott neoprén orsók dugóanyákat tartalmaznak a nagy teljesítményű automatizáláshoz, munkatartáshoz és elszigetelési megoldásokhoz.
- Destaco 507107: Ezek a karimás alátétek megvédik az illesztési felületeket a sérülésektől és biztonságos csatlakozást biztosítanak a vibráció ellen.
Szabványok és jóváhagyások:
A Destaco 807-UE pneumatikus leszorító bilincs ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkezik, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtson.
Telepítés:
- A Destaco 807-UE pneumatikus billenőbilincs menetes furatokkal rendelkezik a karimás alaplapon a bilincs egyszerű és biztonságos felszerelése érdekében sima felületre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a feladata a pneumatikus hengernek?
V. A Destaco pneumatikus hengerei olyan mechanikus eszközök, amelyek sűrített gázt használnak fel, hogy erőt hozzon létre, lineáris, oda-vissza mozgásban.
K. Mik azok a pneumatikus billenőbilincsek?
A. A pneumatikus billenőbilincsek alapvető felépítése és működése ugyanaz, mint a kézi tartású vagy egyenes vonalú billenőbilincsek, de pneumatikusan működnek. Teljesen önállóak, és csak nyomásforrás-csatlakozást igényelnek.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő azt mutatja, hogy a bilincs mennyire képes a berendezést vagy a fémlemezt lenyomni az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.