DESTACO 807 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok


Szűrő
Szorítórúd nyílása: 103 fok , Anyaga: Acél
StílusModellTartóképességPort méretSzorító kar stílusHengerfuratSzorító kar hosszaKikötőMűködési ciklusMűködési hőmérséklet.Ár (ÁFA nélkül)
A
807-U
375 font.1/8 NPTU-Bár1.26 "2.51 "szabványKorrekt/közepes-10-90°C€304.63
B
807-UE
375 font.1/8 NPTU-Bár1.26 "2.51 "G típusKorrekt/közepes-10-90°C€331.14
C
807-SE
500 font.1/8 NPTSzilárd bár1.26 "3.13 "G típusKorrekt/közepes-10-90°C€366.46
D
807-S
500 font.1/8 NPTSzilárd bár1.26 "3.13 "szabványKorrekt/közepes-10-90°C€438.76

807 sorozatú pneumatikus kapcsolókapcsok

A Destaco 807 sorozatú pneumatikus bilincsek ideálisak a gyors rögzítéshez az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Levegővel működtetett hengereket alkalmaznak a szorítónyomás kifejtésére és a munkadarabok helyükön tartására. Ezek a hordozható pneumatikus bilincsek gazdaságos használatot tesznek lehetővé rövid távú munkákhoz ideiglenes rögzítéssel. Ezeket a pneumatikus billenőbilincseket kettős működésű pneumatikus hengerek működtetik, 145 psig maximális szorítónyomással. Ezek a Destaco pneumatikus bilincsek egy nem forgó hengerrel vannak felszerelve, amely könnyen kemény csövekkel rögzíthető a szerelvényekbe, és egy mágneses dugattyúgyűrűvel vannak beépítve a pontos helyzetérzékelés érdekében. Ezek az egységek teljesen önállóak, és a biztonság érdekében csak nyomásforrást igényelnek. Zárt kialakításúak a ponthegesztéshez és MIG hegesztéshez szennyezett munkakörnyezetekben. A Destaco 807 sorozatú pneumatikus lenyomó bilincsek érzékelőre alkalmasak mind a kerek, mind a T nyílás típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozással rendelkeznek, így nincs szükség külső áramlásszabályozásra. Egy csavarrögzítővel vannak beépítve akár 500 font súlyú terhek kezelésére is, és -14 és 194 °F közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
Destacot is kínálunk 850-as sorozatú pneumatikus bilincsek legfeljebb 16000 lb teherbírással
Ha hasonló bilincsek magas hőmérsékletű változatait szeretné megrendelni, egyszerűen adja hozzá a -HT-t a modellszámhoz. (példa: 807-U-HT).

Felhasználás

A Destaco 807 sorozatú húzózáras bilincseket az automatizálásban, a repülőgépiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint az autóiparban használják rögzítésre, tesztelésre és könnyű hegesztésre.

Jellemzők

  • A Destaco 807 sorozatú húzózáras bilincsek érzékelőre alkalmasak kerek vagy T-hornyos típusú hengerekhez, hogy alacsony profilú rögzítést és egyszerű felszerelést biztosítsanak.
  • Ezek a 807-es sorozatú húzózáras bilincsek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval rendelkeznek, hogy a bilincseket mechanikusan reteszelve maradjanak még teljes légnyomásveszteség esetén is.
  • Ezek a húzó hatású reteszbilincsek beépített áramlásszabályzóval vannak felszerelve, hogy kiküszöböljék a külső áramlásszabályozást.
  • A Destaco 807 sorozatú húzózáras bilincsek mágneses dugattyúgyűrűvel vannak beépítve a helyzetérzékelés érdekében.
  • Ezek a 807-es sorozatú húzózáras bilincsek -14 és 194 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működtethetők.
  • A Destaco 807 sorozatú húzózáras bilincsek akár 500 font súlyú terhek kezelésére is alkalmasak.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 802450-32-1-00: A Destaco 807-es sorozatú húzózáras bilincsekkel együtt ez a könnyű teherbírású cseretömítéskészlet számos Destaco bilincshez készült, beleértve a 802-U, 802-UE, 807U, 807-UE, 807-S, 807-SE, 8021, 8021-UE, 817-U, 817-UE, 817-S, 817-SE, 803 és 803-ME
  • Destaco 810169: Ezt a hosszabbító kábelkészletet és a csatlakozó anyát 4 mm-es kerek hornyokkal rendelkező hengerekre való felszerelésre tervezték. A bilincs hengerére rögzített mágneses gyűrű működteti. LED-del rendelkezik a problémamentes beállítás érdekében, és -10 és 60 Celsius fok közötti hőmérsékleten is üzemeltethető.
  • Destaco 8EA-109-1: Ez a T-nyílású reed kapcsoló gyorsleválasztó kábellel az egyszerű beállítás érdekében LED-del van felszerelve, és -14 és 140 Fahrenheit fok között üzemeltethető.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 807 sorozatú függőleges lenyomó bilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 tanúsítvánnyal rendelkeznek, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtsanak.

Telepítés

  • A Destaco 807 sorozatú pneumatikus billenő bilincsek peremes alappal rendelkeznek, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a pneumatikus nyomógombos bilincs?

A billenőbilincs a munkadarabnak hat, és megnyújtja vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.

Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?

A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.

Mit jelent a bilincs tartóképessége?

A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?

A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Mit jelent a szorítóerő?

A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.

A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?

Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.

A Destaco pneumatikus bilincsek milyen változatai érhetők el Raptor Supplies?

Destaco pneumatikus bilincsek acél és alumínium változatban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?