A Destaco 807-SE pneumatikus leszorító bilincs a munkadarabok működés közbeni helyben tartására/rögzítésére szolgál. Ez a pneumatikus leszorító bilincs ideális választás összeszerelési és hegesztési műveletekhez, valamint könnyű befogási műveletekhez fémmegmunkálási alkalmazásokban. Szilárd rúd stílusú szorítórúddal és csavarrögzítővel rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben. A Destaco leszorító bilincs pneumatikus hengerrel rendelkezik, amely beépített áramlásszabályozással rendelkezik, hogy biztosítsa a zökkenőmentes rögzítést a művelet során. Mágnesgyűrűs dugattyúja precíz dugattyúhelyzet érzékelést tesz lehetővé, így biztosítva a pontos rögzítést. Karimás talpán két pár rögzítőfurat található a bilincs rögzítéséhez (csavarokkal) egy sík felületre / munkapadra. Olyan helyzetekben, amikor a bilincset el kell távolítani vagy át kell helyezni, egyszerűen eltávolítható a csavarok csavarhúzóval történő kicsavarásával. Destaco 807 Sorozat pneumatikus leszorító bilincsek U-stílusú szorítórúd-változatokban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 807-SE pneumatikus szorítóbilincset hegesztési és szerelési műveletek elvégzésére tervezték az autóiparban, a gyártóiparban és a fémmegmunkálásban.
Jellemzők:
- A Destaco 807-SE pneumatikus leszorító bilincs egy pneumatikus hengerrel rendelkezik beépített áramlásszabályozással, amely biztosítja a zökkenőmentes rögzítést a működés során.
- Mágneses gyűrűs dugattyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a pontos dugattyú helyzetérzékelést a pontos rögzítéshez.
- A Destaco pneumatikus leszorító bilincs peremes talpán két pár rögzítőfurat és csavar található, amelyek segítségével a bilincs sík felületre / munkapadra rögzíthető.
- Masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását vagy elmozdulását a munka közben.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 207105: Ezeket a csavarrögzítőket a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához elegendő terhelés fenntartására használják.
- Destaco 802450-32-1-00: Ezek a cseretömítéskészletek a Destaco 807-SE pneumatikus rögzítőbilincs pneumatikus hengerének elhasználódott/sérült tömítéseinek cseréjére szolgálnak.
- Destaco CABL-010 és CABL-013: Ezek a 807-SE bilincsek kompatibilisek a gyorscsatlakozós (2 mm-es és 5 mm-es) hosszabbítókábelekkel (CABL-010 és CABL-013), hogy rugalmasan beállíthassák a hosszt és a magasságot. Olyan területekre tervezték, ahol több rögzítési pontra van szükség.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 807-SE pneumatikus leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 807-SE pneumatikus leszorító bilincs két pár rögzítő furattal rendelkezik az alapon, és sík felületre / munkapadra szerelhető. Igény szerint a bilincs könnyen eltávolítható a csavarok kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál a márka más típusú pneumatikus rögzítőbilincseket?
V. Igen, a Destaco 807-SE tömör rúd típusú pneumatikus bilincseken kívül a felhasználó választhat U-rúd típusú bilincseket is (Destaco 807-U).
K. Mi az a pneumatikus leszorító bilincs?
V. A Destaco leszorító bilincsek pneumatikusan működtetett bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, beleértve a hegesztést, famegmunkálást, feszítést, összeszerelést és tesztelést.
K. Mi a kézi rögzítés?
V. A pneumatikus lenyomó bilincsekkel ellentétben a Destaco kézi bilincseinek külön fogantyúi vannak a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarabot a helyén tartsák.
K. Mire használják a bilincseket?
A. A bilincsek olyan alkalmazható rugalmas eszközök, amelyeket a munkadarabok biztonságos rögzítésére használnak ideiglenes műveletekhez. Ezeket számos alkalmazásban használják, például bútorgyártás, fémmegmunkálás, építés, ács és hegesztés.
K. Hogyan működnek a pneumatikus leszorító bilincsek?
V. Egyes pneumatikus lenyomó bilincsek, mint például a Destaco 807-SE, dugattyús típusú pneumatikus hengerrel rendelkeznek. Egy levegőellátó vezetéket egy bemeneti nyíláson keresztül táplálják a szorítóhengerbe. A kihangosított rögzítés a befúvott levegő szabályozásával érhető el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy tartóképesség a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
V. A Destaco bilincsek piros színű fogantyúi csak egy felismerhető területet jeleznek. Ez azért történik, hogy figyelmeztesse a dolgozót/kezelőt, hol van a kezelőkar, és hol kell megfognia. Színének nincs további jelentősége a bilincs működése szempontjából.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. A márka kínál pneumatikus lenyomó bilincseket más konfigurációkban?
Az A. Destaco könnyű és közepes teljesítményű berendezések széles választékát is kínálja pneumatikus bilincsek amelyek számos konfigurációban, stílusban és anyagban kaphatók (alumínium / acél).