Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GREENFIELD TAP 342738 7/8-14nf 1004 4fl H4 Tpb Kézicsap | AA7ABW 15J790

GREENFIELD THREADING 342738 7 / 8-14nf 1004 4fl H4 Tpb kézi csap

Raktáron
Tétel: AA7ABW Típus: 342738Kereszthivatkozás: 15J790

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€530.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi csap beállítása
Dimenzió típusatöredékes
befejezFényes
flutes4
Lista száma303
AnyagHSS
Fuvolák száma4
Darabszám3
Teljes hossz4 11 / 16 "
Hangmagasság14
A lépés átmérőjének korlátaiH4
Shank Dia.0.697 "
Méret7 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreÁltalános rendeltetésű
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2 7 / 32 "
Menet típusaUNF
típusBottoming, Dugó, Taper

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretDimenzió típusaflutesMenet hosszaMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságÁr
GREENFIELD TAP 341573 2-56nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAC 15J750 341573#2Gépcsavar37 / 16 "UNC31.75 "56€93.40
GREENFIELD TAP 341599 3-48nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAD 15J751 341599#3Gépcsavar31 / 2 "UNC31 13 / 16 "48€78.11
GREENFIELD TAP 341607 3-56nf 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAE 15J752 341607#3Gépcsavar31 / 2 "UNF31 13 / 16 "56€90.57
GREENFIELD TAP 341623 4-40nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAF 15J753 341623#4Gépcsavar39 / 16 "UNC31.875 "40€65.91
GREENFIELD TAP 341649 4-48nf 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAG 15J754 341649#4Gépcsavar39 / 16 "UNF31.875 "48€68.61
GREENFIELD TAP 341664 5-40nc 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAH 15J755 341664#5Gépcsavar35 / 8 "UNC31 15 / 16 "40€64.65
GREENFIELD TAP 341672 5-44nf 1004 3fl H2 Tpb Kézicsap | AA7AAJ 15J756 341672#5Gépcsavar35 / 8 "UNF31 15 / 16 "44€73.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GREENFIELD THREADING 342738 7 / 8-14nf 1004 4fl H4 Tpb kézi csap
€530.57 /Mértékegység