Függőleges rögzítő bilincsek egy egyenes fogantyúval rendelkezik, amely az alapra merőlegesen áll (reteszelt helyzetben), hogy a szorítókart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabhoz nyomja. Ezek a kézi bilincsek olyan műveletekhez alkalmasak, amelyek ugyanazon munkadarab rendszeres rögzítését és kioldását igénylik. Destaco 535 sorozat A függőleges rögzítőbilincsek ideálisak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére összeszerelés, rögzítések ellenőrzése, hegesztés és nagy igénybevételű rögzítési műveletek során. Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkeznek, edzett perselyekkel és forgócsapokkal, amelyek csökkentik a durva használat miatti kopást/szakadást. Ezek a bilincsek maximális tartóképessége 2250 lb. A Destaco 535-LB leszorító bilincs egyenes rögzítőtalppal rendelkezik az oldalsó függőleges felületekre történő felszereléshez. Hosszú, tömör szorítórúddal rendelkezik, csavarrögzítővel az orsó fix helyzetbe történő rögzítéséhez. Ez a tömör rúd módosítható is, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási követelményeknek. Nagyméretű rúdvezetőkkel van felszerelve, amelyek oldalirányú támasztást nyújtanak a bilincsnek, miközben nagy igénybevételt jelentő feladatokat végeznek. Raptor Supplies ezeket a bilincseket 1575 font maximális tartóképességű változatokban is kínálja; karimás alaplap vízszintes felületekre történő felszereléshez.
Felhasználás:
A Destaco 535-LB függőleges rögzítőbilincset szerelvények ellenőrzésére, marásra, összeszerelésre, hegesztésre és nagy teherbírású rögzítési alkalmazásokra használják az autóiparban, a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 535-LB függőleges rögzítőbilincs egyenes alappal rendelkezik, oldalsó oldalán rögzítőfuratokkal a függőleges felületekre történő felszereléshez.
- Ez a bilincs hosszú, tömör szorítórúddal rendelkezik a különféle alkalmazási követelmények kezelésére.
- Egyenes, függőleges fogantyúja maximum 90 fokban nyitható, így a szorítórudat 120 fokig nyithatja.
- A bilincshez tartozik egy csavarrögzítő az orsó rögzítéséhez a szorítórúdon.
- Maximális teherbíró képessége 2250 font.
- A szorítókar hossza 3.35 hüvelyk és magassága 2.95 hüvelyk.
- Nagy méretű rúdvezetőkkel rendelkezik a bilincs oldalirányú megtámasztására nagy igénybevételű alkalmazásoknál.
- Ez a bilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, edzett perselyekkel és forgócsapokkal a szerkezeti integritás érdekében, és megakadályozza a durva használat miatti elhajlást/törést.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 535108-M: Raptor Supplies ezeket a csavarrögzítőket szállítja az orsószerelvények Destaco 535-LB bilincsben való rögzítéséhez. Külön is szállítható a bilincs elhasználódott vagy sérült csavarrögzítőinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 535-LB függőleges rögzítőbilincset az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a környezet egészsége, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 535-LB leszorító bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik az egyenes alap oldalsó oldalán a munkadarabokra vagy sík függőleges felületekre történő gyors felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 535-LB bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket kínál karimás alappal (535-L) vízszintes felületre történő felszereléshez. A Destaco 535-LB bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 533 és 535 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincseket kézzel lehet működtetni egy függőleges fogantyú/kar segítségével, hogy a szorítókart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz képest mozgatják, és megakadályozzák azok elmozdulását működés közben a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van rögzítve, míg a vízszintes bilincs vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkedik el.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtett erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás mértéke jelzi a bilincs ideális szilárdságát a bilincs gyártási folyamata során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség több tényező miatt, mint például az orsó helyzete a szorítórúdban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen tengelykapcsoló-zsírokat ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
V. A márka mechanikus bilincseivel való tengelykapcsoló-zsír használata javasolt, mint például a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, az összes Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást és elhasználódást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is kínál kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz.