Függőleges rögzítő bilincsek egyenes fogantyúval vannak felszerelve, amely merőlegesen áll az alapra (reteszelt helyzetben), hogy a szorítókart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomják. Ezek a kézi bilincsek olyan műveletekhez alkalmasak, amelyek ugyanazon munkadarabok ismételt rögzítését és kioldását igénylik. Destaco 533 és 535 sorozat A függőleges rögzítőbilincsek ideálisak a munkadarabok sík felületekhez való rögzítéséhez összeszereléskor, rögzítések ellenőrzése, hegesztés és nagy igénybevételű rögzítési műveletek során. Ezek a kézi billenőbilincsek acél szerkezetűek, edzett perselyekkel és forgócsapokkal, hogy ellenálljanak a durva használatnak / kezelésnek, valamint csökkentsék a kopás/kopás miatti kopást. A Destaco 533-LB leszorító bilincs egyenes rögzítőalappal rendelkezik a bilincs oldalirányú függőleges felületekre történő felszereléséhez. Hosszú, tömör szorítórúddal rendelkezik csavarrögzítővel az orsó rögzítéséhez az ügyfél által meghatározott rögzített pozícióban. Ez a tömör rúd módosítható is, hogy megfeleljen a különféle alkalmazási követelményeknek. Nagyméretű rúdvezetőkkel van felszerelve, amelyek oldalirányú támasztást nyújtanak a bilincsnek, miközben akár 1575 lb-ig terjedő terheket tartanak. Raptor Supplies ezeket a bilincseket 2250 lb maximális tartóképességű változatokban is kínálja; karimás alap a bilincs vízszintes felületekre történő felszereléséhez.
Felhasználás:
Ezt a Destaco 533-LB függőleges rögzítőbilincset az autóiparban, az űrhajózásban, a fogyasztási cikkekben, a szállítmányozásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják rögzítések ellenőrzésére, hegesztésre, összeszerelésre, marásra és nagy igénybevételű befogási műveletekre.
Jellemzők:
- A Destaco 533-LB függőleges rögzítőbilincs egyenes alapra szerelhető, függőleges felületre szerelhető a bilincs oldalsó oldalán, és 1575 lb maximális tartóképességet biztosít.
- Ez a bilincs módosítható, tömör szorítórúddal rendelkezik a különféle alkalmazási követelmények kezelésére.
- Egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve, maximálisan 90 fokban nyitható, így a szorítórudat 120 fokig nyithatja.
- A bilincshez tartozik egy csavarrögzítő az orsó rögzítéséhez a vevő által megadott helyen a szorítórúdon.
- A bilincs 2.56 hüvelyk hosszú bilincskarral és 2.17 hüvelykes magassággal rendelkezik a szorítókar alatt.
- Ennek a bilincsnek a magassága 2.17 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 2.56 hüvelyk.
- Nagy méretű rúdvezetőkkel rendelkezik a bilincs oldalirányú megtámasztására nagy igénybevételű alkalmazásoknál.
- Nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, edzett perselyekkel és forgócsapokkal a szerkezeti integritás és a durva használat érdekében hajlítás/törés nélkül.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 533108-M csavarrögzítőt a Destaco 533-LB bilincs elhasználódott vagy hibás orsószerelvény-rögzítőinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 533-LB függőleges rögzítőbilincset az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 ipari szabványoknak megfelelően tervezték a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs hatékony teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 533-LB leszorító bilincs a munkadarabokra vagy sík függőleges felületekre rögzíthető az egyenes alap oldalsó oldalán lévő menetes rögzítőfuratokkal.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 533-LB bilincs milyen további változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket kínál karimás alappal (533-L) a bilincs vízszintes felületére történő felszereléshez. A Destaco 533-LB bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 533 és 535 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincs manuálisan működtethető egy függőleges fogantyúval/karral, hogy a rögzítőkart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz képest mozgassa, és megakadályozza a működés közbeni elmozdulását a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes bilincsek közötti különbség könnyen észrevehető a bilincsfogantyúk reteszelő helyzetéből. A függőleges bilincsfogantyúk reteszelt helyzetekben merőlegesek az alapra, míg a vízszintes bilincsek vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkednek el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtett erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás mértéke jelzi a bilincs ideális szilárdságát a bilincs gyártási folyamata során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen tengelykapcsoló-zsírokat ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
V. A Mobil XTC-hez hasonló kenőanyagot a Destaco kézi bilincsekhez ajánljuk azok átépítése vagy karbantartása során.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, az összes Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást és elhasználódást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is kínál kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz.