Függőleges rögzítő bilincsek alkalmasak arra, hogy a rögzítőkart vagy a hozzácsatolt orsót a munkadarabokhoz nyomják egy egyenes fogantyú segítségével, amely az alapra merőlegesen van elhelyezve (reteszelt helyzetben). Ezeket a kézi bilincseket olyan alkalmazásokhoz használják, ahol ugyanazon munkadarabok ismételt befogására és leválasztására van szükség. Destaco 533 és 535 sorozat A függőleges lenyomó bilincsek a munkadarabok sík felületekhez való tartására szolgálnak összeszereléskor, rögzítések ellenőrzése, hegesztés és nagy igénybevételű rögzítési műveletek során. Ezek a kézi billenőbilincsek robusztus acélszerkezettel rendelkeznek, edzett acél perselyekkel a forgáspontokon a nehéz befogási alkalmazásokhoz, és ellenállnak a durva használatnak/kezelésnek. Szilárd szorítórúddal rendelkeznek csavarrögzítőkkel az orsó rögzítéséhez egy fix, ügyfél által meghatározott helyen. Ezek a tömör rudak is módosíthatók, hogy megfeleljenek a különféle alkalmazási követelményeknek. A Destaco 535-L leszorító bilincs karimás rögzítéssel van felszerelve a bilincs vízszintes felületekre történő felszereléséhez. Ez a bilincs nagy rúdvezetőkkel van felszerelve, amelyek oldalirányú támasztást nyújtanak a bilincsnek, miközben akár 2250 lb-ig terjedő terheket tartanak. Raptor Supplies ezeket a bilincseket 1575 font maximális tartóképességű változatokban is kínálja; egyenes alap a bilincs függőleges felületekre történő felszereléséhez.
Felhasználás:
Ez a Destaco 535-L függőleges rögzítőbilincs rögzítőelemek ellenőrzésére, hegesztésre, összeszerelésre és tesztelésre, marásra és nagy teherbírású rögzítési alkalmazásokra használható a fogyasztási cikkekben, a repülőgépiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 535-L függőleges rögzítőbilincs nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, edzett perselyekkel és forgócsapokkal a robusztusság érdekében, és ellenáll a durva kezelésnek anélkül, hogy meghajolna/eltörne nagy terhelés alatt.
- Karimás alapra szerelhető, maximális tartási kapacitása 2250 font.
- Ez a bilincs szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely módosítható a különböző alkalmazási követelményeknek megfelelően.
- Egyenes függőleges fogantyúval van felszerelve, amely 90 fokban nyílik, így a szorítórudat 120 fokig nyithatja.
- A bilincshez tartozik egy csavarrögzítő az orsó rögzítéséhez a vevő által megadott pozícióban a szorítórúdon.
- Ennek a bilincsnek a magassága 2.63 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 3.35 hüvelyk.
- Nagy rúdvezetőkkel rendelkezik, amelyek oldalsó támaszt nyújtanak nagy igénybevételű alkalmazások végrehajtása során.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies szállíthat Destaco 535108-M csavarrögzítőt a Destaco 535-L bilincs elhasználódott vagy hibás orsószerelvény-rögzítőinek cseréjéhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 535-L függőleges rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 535-L leszorító bilincs a munkadarabokra vagy sík felületekre rögzíthető két pár menetes rögzítőfurattal az alapon a biztonságos rögzítés érdekében.
- A bilincs könnyen lecsavarható egy egyszerű csavarhúzóval, ha a bilincs eltávolítása szükséges.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 535-L bilincs milyen egyéb változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket kínál egyenes alappal (535 LB) a bilincs függőleges felületére történő felszereléshez. A Destaco 535-L bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 533 és 535 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges rögzítőbilincsek kézi működtetésűek, függőleges fogantyúk / karok segítségével, hogy a szorító karjaikat vagy a hozzájuk tartozó orsókat a munkadarabok felé mozdítsák el, és megakadályozzák a működés közbeni elmozdulást a biztonságos rögzítés érdekében.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes bilincsek közötti különbség könnyen észrevehető a bilincsfogantyúk reteszelési helyzetéből. A függőleges bilincsfogantyúk zárt helyzetben függőlegesen vagy merőlegesen helyezkednek el az alapra, míg a vízszintes bilincsek vízszintesen vagy az alappal párhuzamosan helyezkednek el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A „tartóképesség” vagy a tartóerő kifejezés a bilincs azon képességét jelöli, hogy lenyomva tartsa a berendezést, a munkadarabot vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtett erő azt a tényleges erőt jelöli, amelyet a szorító kifejt a munkadarabokra azok megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás mértéke jelzi a bilincs ideális szilárdságát a bilincs gyártási folyamata során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényező miatt, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen tengelykapcsoló-zsírokat ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
V. A Mobil XTC-hez hasonló kenőanyagot a Destaco kézi bilincsekhez ajánljuk azok átépítése vagy karbantartása során.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, az összes Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon és csökkentse a zord ipari környezet okozta kopást és elhasználódást. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is kínál kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz.