3M Radiális sörtés korong


A Scotch-Brite radiális sörtéjű tárcsák alkalmasak festékek, foltok, hegesztési sérülések, ragasztók, rozsda, nehéz oxidok és egyéb felületi szennyeződések eltávolítására nagy területekről. Jól működnek olyan fémeken, mint az alumínium, sárgaréz, bronz, szénacél, öntöttvas és rozsdamentes acél. Ezeket a lemezeket arra tervezték ...hosszabb ideig tart, mint a drót- és egyéb csiszolókorongok a gyorsan futó mechanizmusnak köszönhetően, 35000 XNUMX ford./perc maximális fordulatszámmal a legmakacsabb szennyeződések eltávolítására.Olvass tovább

Szűrő
StílusModelltípusCsiszolóanyagszínekÁtmérőCsikorogMax. FORDULATSzerelési méretSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
A
30097
SRMűanyagKrém2"-20,0003 / 8 "Lugas€561.83
B
30098
SRMűanyagKrém3"-20,0003 / 8 "Lugas€624.85
C
24281
TAKerámia alumínium-oxidfehér3"12020,0003 / 8 "Lugas€944.97
D
24277
TAKerámia alumínium-oxidSárga3"8025,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€960.90
E
24276
TAKerámia alumínium-oxidZöld3"5025,000Roll-on / off (TR)Gyors változás€976.65
E
24279
TAKerámia alumínium-oxidZöld3"5025,0003 / 8 "Lugas€960.90
F
30002
TCKerámia alumínium-oxidLight Green3 / 4 "1 Micron35,0001 / 16 "Lugas€519.86
G
30001
TCKerámia alumínium-oxidŐszibarack3 / 4 "6 Micron35,0001 / 16 "Lugas€526.24
H
25759
TCKerámia alumínium-oxidRózsaszín3 / 4 "habkő35,0001 / 16 "Lugas€546.16
I
30127
TCKerámia alumínium-oxidfehér3"12025,0003 / 8 "Lugas€486.70
I
30126
TCKerámia alumínium-oxidSárga3"8025,0003 / 8 "Lugas€787.63
I
30128
TCKerámia alumínium-oxidPiros3"22020,0003 / 8 "Lugas€680.58
J
27613
TCKerámia alumínium-oxidfehér1"12035,0001 / 8 "Lugas€324.96
J
27612
TCKerámia alumínium-oxidSárga1"8035,0001 / 8 "Lugas€328.81
F
25755
TCKerámia alumínium-oxidSárga3 / 4 "8035,0001 / 16 "Lugas€517.40
J
27611
TCKerámia alumínium-oxidZöld1"5030,0001 / 8 "Lugas€325.88
I
30129
TCKerámia alumínium-oxidKék3"40020,0003 / 8 "Lugas€690.37
J
27610
TCKerámia alumínium-oxidSötétbarna1"3635,0001 / 8 "Lugas€320.07
I
30118
TCKerámia alumínium-oxidSárga2"8030,0003 / 8 "Lugas€483.35
I
30121
TCKerámia alumínium-oxidPiros2"22030,0003 / 8 "Lugas€484.28
F
25757
TCKerámia alumínium-oxidPiros3 / 4 "22030,0001 / 16 "Lugas€518.51
C
33227
TCKerámia alumínium-oxidZöldcitrom zöld3"36025,0003 / 8 "Lugas€940.19
K
25758
TCKerámia alumínium-oxidKék3 / 4 "40035,0001 / 16 "Lugas€518.51
I
30120
TCKerámia alumínium-oxidfehér2"12030,0003 / 8 "Lugas€341.11

Jellemzők

  • Csiszolóanyaggal töltött sörtékkel rendelkeznek, amelyek a drótkefékhez képest kisebb nyomással könnyedén lecsupaszítanak, sorjátlanítanak, kevernek, befejeznek, políroznak, tisztítanak és eltávolítják a bevonatokat.
  • Ezek a rugalmas sörték még a nehezen elérhető helyeken is alkalmazkodnak a kontúrokhoz, és jobb távolságot biztosítanak a bevonat és más nagy terhelésű anyagok eltávolításához.
  • Szabadalmaztatott 3M kerámia alumínium-oxid keveréket használnak, amely fokozott szívósságot és keménységet kínál a magasabb szintű teljesítmény érdekében.
  • Modell 30097 műanyag csiszolóanyaggal rendelkezik, amely 1/16 hüvelyk vagy kevesebb tömítőanyagot, szilíciumot, RTV-t és ragasztót távolít el a legtöbb felületről. Sörtéi tökéletesen eltávolítják a tömítőanyagot, de nem távolítják el az alatta lévő festéket vagy egyéb bevonatokat.

Szabványok és jóváhagyások

  • OSHA
  • ANSI

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan telepítsünk 3M sörtéjű lemezeket?

  • Ezek a tárcsák 4M 3-es tüskével csoportosíthatók (legfeljebb 990 tárcsa).
  • A színkódolás segít kiválasztani a megfelelő csiszolóanyag minőséget a különböző alkalmazási igényekhez.

Mire használható a kerámia alumínium-oxid keverék?

A kerámia csiszolóanyag ideális közepes és nehéz anyagleválasztáshoz, egyenletes felületminőséget biztosítva. Úgy készült, hogy gyorsan vágjon, és kezelje az intenzív hő- és stresszhatásokat.

Hogyan kell megfelelően használni a radiális sörtéjű lemezt?

  • A löketeket tartsa lassan és egyenletesen, amennyire csak lehetséges, fedje le a munkadarabot.
  • Ne hordja le erősen, hacsak nem szükséges ahhoz, hogy a lemez egy domború vagy homorú részhez illeszkedjen.
  • A finomabb csiszolóanyagok vékony munkadarabokon történő használatakor elkenődés léphet fel. Ilyen esetekben lassabb forgási sebességet vagy gyorsabb polírozást kell alkalmazni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?