A Destaco 533-L függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fémmegmunkáló létesítményekben. Edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik a tartósság érdekében. A Destaco függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezetű, amely horganyzott, hogy minimálisra csökkentse a sérülést/kopást az erősen koptató körülményekkel és kültéri környezettel szemben. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. Egy masszív rögzítőrúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. A bilincs nagyméretű rúdvezetőkkel rendelkezik, amelyek magas oldalirányú támasztást biztosítanak a biztonságos rögzítés érdekében. Masszív rúdszorító karja módosítható, és képes megfelelni a különféle alkalmazási követelményeknek. A Destaco függőleges bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkáláshoz, záróelemek ellenőrzéséhez, fafeldolgozáshoz, valamint élelmiszer- és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 533 sorozatú bilincsek egyenes talpú tömör rúdban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 533-L függőleges rögzítőbilincset különféle nagy igénybevételű rögzítési alkalmazásokhoz tervezték, mint például hegesztés, rögzítések ellenőrzése és egyéb szerelési feladatok.
Jellemzők:
- A Destaco 533-L függőleges leszorító bilincs edzett acél forgócsapokkal és perselyekkel rendelkezik a tartósság érdekében.
- Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást erősen koptató körülményekkel és kültéri környezetben.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs egy masszív stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- A bilincs nagyméretű rúdvezetőkkel rendelkezik, amelyek magas oldalirányú támasztást biztosítanak a biztonságos rögzítés érdekében.
- Masszív rúdszorító karja módosítható a különféle alkalmazási követelményekhez.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 533108-M Destaco csavarrögzítőt úgy tervezték, hogy a Destaco 533-L függőleges rögzítőbilincssel együtt használható legyen az egység funkcionalitásának növelése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 533-L függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 533-L függőleges leszorító bilincs peremes alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületeken. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 533-L karimás talpú tömör rudas változat mellett a márka egyenes talpú tömör rudat is kínál (Destaco 533-LB & Destaco 535-LB) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes szilárd rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 533-L, tömör rudat tartalmaznak, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy középüzem közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.