Forrás Bármely rész Kérjen most

Több Purchase Optikiegészítők Ajánlatkérés

NET30 Feltételek Keressen kereskedelmi számlát

DESTACO 533, 535 sorozatú függőleges lenyomva Clamps


Szűrő
Clamp Bár nyitás: 120 fok | Fogantyú nyitása: 90 fok
StílusModellC alatti magasságlamp KarTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapClamp Kar stílusFogantyúClamp Kar hosszúságÁr (ÁFA nélkül)
A
533-L
1.86 "1500 font.NemAcélFlangeLong Solid bárFüggőleges2.56 "€ 369.08
B
533 LB
2.17 "1500 font.NemAcélEgyenesLong Solid bárFüggőleges2.56 "€ 335.96
C
535-L
2.63 "2200 font.NemAcélFlangeLong Solid bárFüggőleges3.35 "€ 436.19
B
535 LB
2.95 "2200 font.NemAcélEgyenesLong Solid bárFüggőleges3.35 "€ 396.24

533, 535 sorozatú függőleges lenyomva Clamps

Destaco 533 és 535 sorozat függőleges tartása clamps lefelé történő alkalmazásra készültek clamperőt az alkalmazott terhelés növelésével billenő mechanizmusokon keresztül. Pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és busszalhes. Theseclamps helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető CC helyettlamps vagy rugó clamps amikor anyagot rögzít a munkafelülethez. Theseclamps a munkadarabokat a helyükön tartsa egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a clamp el van jegyezve. Ergonomikus kialakítású fogantyúval vannak felszerelve, hogy minimálisra csökkentsék a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a clampfej, ​​amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. Destaco kapcsoló clamps hegesztésben használatosak, mintsembling és nagy teherbírású gyártás clampkülönböző kereskedelmi iparágakban. These tartsa lenyomva a kapcsolót clamps jellemző magas clampolyan képesség, amely csökkenti az adott alkalmazáshoz szükséges szerelvények számát. Tudnak adapt különböző magasságú munkadarabokhoz. Destaco függőleges tartsa lenyomva kapcsoló clamps gyakorlatilag karbantartásmentesek, és csak néhány csepp kenőolajra van szükség ahhoz, hogy kiváló állapotban tartsák őket. Theseclamps lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedi forgás és az egyedi karrendszer biztosítja maximum funkció és kiváló teljesítmény. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkeznek, amelyek hasznosak, ha változó vastagságú anyagokkal dolgozunknesses. Rögzített kialakításúak a biztonságos és looshu munkadarabok mozgatása nélkül clamp maga.

Felhasználás

Destaco 533 és 535 sorozat függőleges tartása clamps használják az élelmiszeriparban és a csomagolásban, az automatizálásban, az erosbanpace és az autóiparban olyan alkalmazásokhoz, mint a köszörülés, hegesztés, megmunkálás és fémgyártás.

Jellemzők

  • Destaco 533-as és 535-ös sorozatú függőleges lenyomva tartó billenőzár clamps acélszerkezetet kínál plcepszilárdsága és szerkezeti merevsége, és 1500 és 2200 font közötti terhelést is képes kezelni.
  • Jönnek f-vellanged / egyenes alap, amely lehetővé teszi az egyszerű telepítést.
  • Theseclampedzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
  • A moduláris felépítést fix kialakítással kombinálják, hogy biztosítsák és rögzítsék looshu anyag a clamp.
  • Destaco 533 és 535 sorozat függőleges tartása clamps nagyméretű rúdvezetőkkel vannak felszerelve maximum oldaltámasz, míg clampIng.

Szabványok és jóváhagyások

  • Destaco 533 és 535 sorozat függőleges tartása clampAz ipari szabványoknak, például az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően gyártják a felhasználók maximális biztonsága, környezet-egészségügyi és superior előadása a clamps.

Telepítés

  • Destaco 533 és 535 sorozat függőleges tartása clamps van aflanged alap vagy egyenes alap menetes rögzítőfuratokkal, amelyek megkönnyítik a készülék munkafelületre szerelését.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kapcsolja a függőleges lenyomva tartást a clamp működik?

A kapcsoló clamp a munkadarab ellen hat és összenyomódik vagy megnyúlikhes a felszerelt rudazatok a munkadarab álló helyzetben tartásához.

Melyik zsír ideal mert Destaco clamps az újjáépítésükre?

Olyan tengelykapcsoló zsír Mobil XTC-t kell használni, amikor foglalkozik Destaco mechanikus clamps, míg a Magnalube A G zsír kiválóan használható pne-velumatic henger tömítések.

Mi a jelentősége a fogantyú vörös színének Destaco clamps?

A c színének nincs ekkora jelentőségelampfogantyúját, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez őlps kezelők a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.

Hogyan kapcsoló clamps mérve?

Váltás clamps többféle változatban is kaphatók, eltérő tartási kapacitással. Egy adott kapcsoló kapacitása clamp c-vel mérhetőalca távolság meghatározása a clamptányér (a magasságábanhest pozíció) és a munkapad.

Hogyan kapcsolja a lenyomva tartva a clamp működik?

A kapcsoló clamp a munkadarab ellen hat és összenyomódik vagy megnyúlikhes a felszerelt rudazatok a munkadarab álló helyzetben tartásához.

Mit jelent a tartási kapacitás clamps?

A tartóképesség vagy a tartóerő a clampképes lenyomva tartani a berendezéseket vagy fémlemezeket az as-onsemvagy hasonló gyártási folyamatok során.

Mi az aclamptányér?

Destaco kapcsoló clamps váltakozó árammal vannak felszerelvelampolyan lemez, amely egy munkafelülettel együtt működik, hogy a helyén tartja a munkadarabot. Ez gennyhes a munkadarabhoz, hogy mozdulatlanul tartsa clamping. A clampA lemez forgatható és billenthető is lehet, ezáltal megtörténik ideal amikor clampelkeskenyedő tárgyat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?