Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DESTACO 375-RM-50 Reteszelő bilincs, állítható horogtartomány 50 mm, tartási kapacitás 4000 font. | AJ8AUE

DESTACO 375-RM-50 reteszbilincs, horog állítható tartomány 50 mm, tartási kapacitás 4000 font.

Raktáron
Tétel: AJ8AUE Modell: 375-RM-50

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€307.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRetesz bilincs
Sávszélesség (hüvelyk)1.75 "
Alap hossza3.44 "
Alapszélesség3.13 "
Fogantyú stílusEgyenes
Tartóképesség4000 font.
Horog állítható tartomány50mm
Hook TypeU-horog (vízszintes)
AnyagAcél
SzerelőalapKarima
Teljes magasság4.19 "
Teljes hossz12.1575 "
Kapcsolja be a Lock PlustIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)10.64
Hajó hossza (cm)25.88
Hajószélesség (cm)7.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Destaco 375-RM-50 húzó hatású reteszelő bilincs könnyű megmunkálási, formázási és összeszerelési alkalmazásokhoz
    • Szabadalmaztatott hüvelykujj vezérlés a könnyű egykezes kezeléshez és menetes U-horog az egyszerű beállításhoz
    • Acél konstrukció a tartósságért és Toggle Lock Plus kioldókar a véletlen nyitás megakadályozására a vibráció ellen

Termékváltozatok

TermékekModellHorog állítható tartományTeljes magasságTeljes hosszÁr
DESTACO 375-R húzható reteszbilincs, 4000 lb tartási kapacitás, U horog | AC8PHC 3CXF9 375-R22.1mm4.190 "10.190 "€191.64
DESTACO 375-RM-100 Reteszelő bilincs, U horog, Karimás alap, Toggle Lock Plus, 4000 lb | AJ8BHM 375-RM-100100mm4.19 "14.126 "€307.18
DESTACO 375-RM-25 húzóműködésű reteszbilincs, 4000 lb tartási kapacitás, acél | AJ8BME 375-RM-2525mm4.19 "11.1732 "€307.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DESTACO 375-RM-50 reteszbilincs, horog állítható tartomány 50 mm, tartási kapacitás 4000 font.
€307.18 /Mértékegység