REELCRAFT Prémium teljesítményű tömlőtekercsek, 4000-es sorozat


Szűrő
Tömlővégek: 1/4 "NPT (M) , Kimenet: 1/4 "NPT (F)
StílusModellSúlytömlőTömlő azonosítójaTömlő hosszaTömlő kívül Dia.BeömlőnyílásMax. HőmérsékletNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
4600 OLP
17 font.Nem3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€375.14
B
4400 OLP
17 font.Nem1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)210 ° F500 Psi€405.87
ajánlatkérés
C
4420 OLP
18 font.Igen1 / 4 "20 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€412.34
ajánlatkérés
C
4425 OLP
18 font.Igen1 / 4 "25 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€438.21
ajánlatkérés
C
4617 OLP
19 font.Igen3 / 8 "17 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€337.95
B
4425 OLPSMR
19 font.Igen1 / 4 "25 láb.0.475 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€658.20
ajánlatkérés
C
B4425 OLP
19 font.Igen1 / 4 "25 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€551.47
ajánlatkérés
C
B4435 OLP
19 font.Igen1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€584.51
ajánlatkérés
C
4435 OLP
19 font.Igen1 / 4 "35 láb.0.475 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€464.08
ajánlatkérés
C
4625 OLP
20 font.Igen3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€475.40
C
B4625 OLP
20 font.Igen3 / 8 "25 láb.0.6 "3/8 "NPT (F)150 ° F300 psi€604.83
ajánlatkérés
B
4625 OLPSMR
22 font.Igen3 / 8 "25 láb.0.6 "1/2 "NPT (F)150 ° F300 psi€759.86
ajánlatkérés

Prémium teljesítményű tömlőtekercsek, 4000-es sorozat

A Reelcraft 4000 sorozatú tömlőtekercseket a pneumatikus szerszámok, permetezők és egyéb levegő- vagy víznyomásrendszerek levegő- vagy vízellátására szolgáló tömlők tartására tervezték. Ezek a tömlődobok robottal hegesztett acéltalppal rendelkeznek a maximális szilárdság és konzisztencia érdekében. Teljes áramlású, feszültségmentes elforgatható kialakításuk a legmagasabb minőségű tömítési kialakítással kombinálva biztosítja a maximális élettartamot. 300 és 500 psi közötti nyomáskezelési kapacitással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?