WATTS Szifon visszafolyásgátló


Szűrő
Test stílus: Szög , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti típus: Női menetes , Max. Munkahelyi nyomás: 10.3 Bar , Mfr. Sorozat: 800M4QT , Min. Hőmérséklet: 33 F fok , Működés: Folyamatos , Kimenet típusa: Női menetes , Ülés anyaga: Műanyag műanyag , Szál típusa: NPT , Típus: készlet , Szelep típusa: Negyed fordulatos gömbcsap
StílusModellKimeneti mérettest anyagacsatlakozásMéretTemp. HatótávolságSzélességMagasságBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
1 LF 008PCQT-1 "
-Ólommentes sárgarézIPS1"33 fok és 180 fok F között2"--€979.38
B
3/4 LF 800M4QT3/4"
-Ólommentes sárgarézFIP3 / 4 "33 fok és 140 fok F között2.25 "6.5 "-€408.08
A
1/2 LF 008PCQT-1/2"
-Ólommentes sárgarézIPS1 / 2 "33 fok és 180 fok F között2"--€865.08
A
3/4 LF 008PCQT-3/4"
-Ólommentes sárgarézIPS3 / 4 "33 fok és 180 fok F között2"--€865.24
B
1 LF 800M4QT-1 "
-Ólommentes sárgarézFIP1"33 fok és 140 fok F között3.437 "7.5 "-€410.91
C
800M4QT-1 "
1"BronzNPT1"33 fok és 180 fok F között6.5 "5.375 "1"€331.73
D
800M4QT3 / 4 "
3 / 4 "BronzNPT3 / 4 "33 fok és 180 fok F között6.25 "5"3 / 4 "€331.98

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?