KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LVK

KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8LVK Modell: PES 2200-2M

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,719.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje15 óra.
Kalibrációs osztályII
A tok szélessége220mm
Számjegy mérete13mm
Frekvencia50 Hz
Ház mérete220 x 339 x 80 mm
Ház magassága80 mm
Ház hossza339 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/- 0.02 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.30 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete200 x 200 mm
A reprodukálhatóság0.01g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)10mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)100mg
Egységekct, g, kg
Mérési kapacitás2200g
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése200 mm
Súlyú felületi szélesség200 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.678
Hajó magassága (cm)21.5
Hajó hossza (cm)44
Hajószélesség (cm)33
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA felületi mélység méréseHáz méreteHáz magasságaSúlyú felületi szélességHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)Ár
KERN AND SOHN PES 15000-1M Precision Balance, 15000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8LVJ PES 15000-1M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.2 g200 x 200 mm100mg€2,373.96
KERN AND SOHN PES 31000-1M precíziós mérleg, 31000g max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8LVL PES 31000-1M220 mm260 x 330 x 113 mm113 mm250 mm330 mm+/- 0.4 g250 x 220 mm500mg€4,011.17
KERN AND SOHN PES 4200-2M precíziós mérleg, 4200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LVM PES 4200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.02 g200 x 200 mm10mg€2,046.52
KERN AND SOHN PES 6200-2M precíziós mérleg, 6200g max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8LVN PES 6200-2M200 mm220 x 333 x 93 mm93 mm200 mm333 mm+/- 0.03 g200 x 200 mm10mg€2,537.68
KERN AND SOHN PES 620-3M Precision Balance, 620g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8LVP PES 620-3M120 mm220 x 330 x 90 mm90 mm140 mm330 mm+/- 0.003 g140 x 120 mm1mg€2,455.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN PES 2200-2M Precision Balance, 2200g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság
€1,719.07 /Mértékegység