A Destaco 207-LBR függőleges rögzítőbilincs a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére szolgál. Ez a függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. A Destaco kézi lenyomó bilincshez egy hosszú, tömör rúdszorító kar tartozik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. A Destaco 207-LBR bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok használata esetén. Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely fenntartja a középen túli reteszelést a befogási művelet során. Műanyag markolatja maximális fogást és kiegyensúlyozást biztosít a bilincs hosszantartó használatához. Ez a bilincs azonban nem ajánlott hegesztési és megmunkálási alkalmazásokhoz. Destaco 207 sorozatú bilincsek karimás talpú U-rúdban és karimás talpú tömör rúd változatban is kaphatók Raptor Supplies. A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Felhasználás:
A Destaco 207-LBR függőleges rögzítőbilincset különféle kereskedelmi feladatokra tervezték, beleértve a famegmunkálást, a lámpatestek ellenőrzését, a könnyű megmunkálást, valamint az összeszerelési és tesztelési alkalmazásokat.
Jellemzők:
- A Destaco 207-LBR függőlegesen lenyomva tartható reteszelő bilincs kompakt kialakítással rendelkezik, hogy szűk helyeken is könnyen felszerelhető.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- A Destaco függőlegesen lenyomható billenőzár reteszelő bilincsének élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Tartalmazza a Toggle Lock Plus funkciót, amely fenntartja a középen túli reteszelést a befogási művelet során.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs szilárd szorítórúddal rendelkezik, amely biztonságosan a helyén tartja a munkadarabot.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207105 csavarrögzítő a Destaco 207-LBR függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott rögzítőinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-LBR függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 207-LBR függőleges rögzítőbilincs egyenes alapra szerelhető, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést függőleges felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 207-LBR egyenes talpú tömör rudas változat mellett a márka karimás talpú U rudat is kínál (Destaco 207-U) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 207-S) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartóképesség azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomni.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. A függőleges bilincsek, mint például a Destaco 207-LBR, tömör rúdszerű szorítókarral rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyú mozgása a munkadarabhoz nyomja a rudat, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.