A Destaco 207-U függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a billenőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. A Destaco 207-U bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok és orsók használatakor. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. A Destaco 207-es sorozatú bilincseket minden rozsdamentes acélból készült, egyenes talpú U-rúddal és karimás talpú tömör rúddal is kínáljuk. Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 207-U bilincs a lámpatestek ellenőrzésére, összeszerelési és tesztelési feladatok elvégzésére, valamint famegmunkálási és könnyű megmunkálási műveletekre készült ipari létesítményekben. Élelmiszer-feldolgozási műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 207-U függőleges leszorító bilincs neoprén orsóval rendelkezik, amely biztonságosan megfogja a munkadarabot befogáskor.
- Az élénk színű műanyag fogantyú könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- Ennek a bilincsnek a szénacél szerkezete merevséget biztosít működés közben, a horganyzott felület pedig kopásállóságot biztosít.
- Az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó beállítását a tartórúd hossza mentén, ezáltal különböző méretű munkadarabok befogadására.
- Karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést sík felületre / munkaasztalra.
- A szilárd / U rúd stílusú befogókarok igényeihez megfelelő változatot választhat Destaco 207 sorozatú bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207-U függőleges rögzítőbilincs a Destaco által szállított különféle tartozékokat támogatja, beleértve a lapos végű ragasztott neoprén orsót (Destaco 225208-M) és a Destaco 507107 karimás alátétet.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-U bilincs ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 207-U függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a bilincs könnyen eltávolítható a 4 csavar egyszerű kicsavarásával egy csavarhúzóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 207-U karimás talpú U rudas változat mellett a márka egyenes talpú hosszú U rudat kínál (Destaco 207-ULB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 207-S) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Bizonyos U rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-U, lapos, hegesztett neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet fogantyúval / karral kézzel lehet működtetni. Ez a fogantyúmozdulat az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.