DESTACO 207-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek


Szűrő
Alap hossza: 1.38 " , Teljes hossz: 5.03 "
StílusModellSzorító kar hosszaMagasság a szorítókar alattTartóképességKapcsolja be a Lock PlustAnyagSzerelőalapSzorító kar stílusHandleÁr (ÁFA nélkül)
A
207-UB-L
1.5 "1.25 "375 font.NemAcélEgyenesNyissa meg az U-Bar-tFüggőleges€42.43
B
207-UL
1.5 "1.25 "375 font.NemAcélKarimaNyissa meg az U-Bar-tFüggőleges€42.43
C
207-UF
1.86 "2.68 "375 font.NemAcélKettősU-BárFüggőleges€65.95
D
207-SF
3.2 "2.69 "500 font.NemAcélKettősSzilárd bárFüggőleges€74.17

207-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek

A Destaco 207 sorozatú függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy helyhez kötött alternatívát kínáljanak a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor anyagokat rögzítenek a munkafelülethez. Ezek a bilincsek a munkafelületekre rögzíthetők és a helyükön tartják a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. Ezek a bilincsek függőlegesen irányítják a fogantyút 90 fokos nyitási szögben. Ezek közé tartoznak a különböző BLK modell bilincsek fekete és nem tükröződő felülettel, és különböző alacsony profilú T fogantyúk bilincsek (többek között - "T" modellek), amelyeket különféle kar- és rögzítési alkalmazásokhoz használnak. A Destaco 207 sorozatú függőleges lenyomó bilincsek pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ezek a bilincsek lehetővé teszik a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene egy fadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedi forgás- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. Nagy erőkifejtéssel és rugalmas állíthatósággal rendelkeznek, amelyek hasznosak különböző anyagvastagságokkal végzett munka során. Rögzített kialakításúak a munkadarabok rögzítéséhez és meglazításához anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítanák. A Destaco billenőbilincsek nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral vannak felszerelve a megnövelt szilárdság és a 375 font maximális terhelés elviselése érdekében. Egyes modellek a Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak beépítve, hogy biztosítsák a középen túli reteszelés állapotát. a bilincs védve marad a véletlen nyitás ellen.

Felhasználás

A Destaco 207 sorozatú függőleges rögzítő bilincseket a lámpatestek ellenőrzésére, összeszerelésére / tesztelésére, könnyű megmunkálásra és famegmunkálásra használják a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.

Jellemzők

  • A Destaco 207 sorozatú függőleges rögzítőbilincsek acélszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Ezek a bilincsek nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral rendelkeznek a nagyobb szilárdság és a 375 lb maximális terhelés kezeléséhez.
  • Ergonómikus markolattal rendelkeznek a kezelő kényelméért.
  • Egyes modellek tartalmazzák a Destaco Toggle Lock funkciót a nagyobb biztonság érdekében (keresse az -R végződésű modelleket).
  • A 207-es sorozatú Destaco függőleges rögzítő bilincsekhez M8 vagy 5/16 orsótartozékok használhatók.
  • Egyes modellek hosszabb fogantyúval rendelkeznek (több mint 1 hüvelykkel hosszabb, mint a szabványos méret), így könnyebben használhatók.
  • Az „-L”-vel végződő modellek nyitott U-rúddal rendelkeznek a karhosszabbító rögzítéshez.

Kompatibilis kiegészítők

  • Destaco 207305: Ez a karimás markolat az összes Destaco 207-es sorozathoz (kivéve a T fogantyú) illeszkedik. Ezek a bilincsek további biztonságot és védelmet nyújtanak. Rendelje meg külön.

Szabványok és jóváhagyások

  • A Destaco 207 sorozatú függőleges lenyomó bilincsek ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 minősítéssel rendelkeznek, hogy kiváló minőségű rögzítési szolgáltatásokat nyújtsanak.

Telepítés

  • Ezek a Destaco 207-es sorozatú függőleges rögzítőbilincsek egyenes vagy karimás alappal rendelkeznek, menetes rögzítőfuratokkal, amelyek megkönnyítik az egység felszerelését a felületekre.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell beállítani a kapcsolóbilincset?

A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (az egységhez mellékelve, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).

Ezek a kézi bilincsek pneumatikus változatban is kaphatók?

Igen, a Destaco kínálja 807 Sorozat pneumatikus billenőbilincsek, amelyek érzékelőre kész kialakítást tartalmaznak kerek vagy T-horony típusú érzékelőkhöz, és beépített áramláskorlátozást tartalmaznak, hogy kiküszöböljék a külső áramlásszabályozás szükségességét. A Destaco 207 sorozatú kézi bilincsek pneumatikus változataként működnek.

Mekkora nyomásra képes egy billenő bilincs?

A Destaco nyomógombos bilincsek lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson látható a szorítóerő, amelyet kifejezetten Newtonban mérnek. Használja a billenőbilincs méretével kapcsolatos információkat annak meghatározásához, hogy a szerszámnak mekkora nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fa, annál nagyobb a szükséges nyomás. Tehát azt javasoljuk, hogy ha egy bilincs nem erős vagy nem nagy ahhoz, hogy elegendő nyomást fejtsen ki, akkor sokféle eszköz használata kötelező. Ez növeli a nyomást.

Mit jelent a visszatartási művelet?

A Destaco tartókapcsok lefelé fejtik ki az erőt. Ez merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.

Hogyan működnek a Destaco kézi bilincsek a rögzítőalkalmazásokkal, és milyen előnyökkel járnak?

Destaco függőleges lenyomó bilincsek biztonságosan és ergonómikusan rögzítse az alkatrészt a lámpatestbe. Ezek a bilincsek gyorsan hatnak a termelékenység és a ciklusidő javítása érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?