A Destaco 207-S függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére fa- és fémmegmunkáló létesítményekben. Ez a billenőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarabot a művelet során ismételten rögzíteni/le kell venni. A Destaco függőleges rögzítőbilincs szilárd stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt elmozdulását. Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést vízszintes felületekre / munkaasztalokra. A Destaco függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a lenyomó bilincs hosszú élettartamot biztosít szabványos szorítókarok és csavarrögzítők használata esetén. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és hegesztési alkalmazásokhoz. Destaco 207 sorozatú bilincsek karimás talpú U-rúddal, egyenes talpú tömör rúddal és bekapcsolt Toggle Lock Plus-kompatibilis változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 207-S függőlegesen lenyomott billenő záróbilincs ideális könnyű megmunkáláshoz, lámpatestek ellenőrzéséhez, famegmunkáláshoz, valamint összeszerelési és tesztelési alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 207-S függőleges rögzítőbilincs szilárd stílusú szorítórúddal rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során a helyén tartja, miközben megakadályozza a munkadarab kilazulását és nem kívánt elmozdulását.
- Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést vízszintes felületekre / munkaasztalokra.
- Ez a függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs szénacél szerkezetű, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen.
- A bilincs élénk színű műanyag fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207105 csavarrögzítő a Destaco 207-S függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott rögzítőjének cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-S függőlegesen lenyomott billenőzáras bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 207-S függőlegesen lenyomott billenőzár bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 207-S karimás talpú tömör rúd változat mellett a márka kínál egyenes talpú U rudat is (Destaco 207-UB) és karimás talpú U rúd (Destaco 207-UR) függőleges bilincseket is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Ezek a függőleges lenyomó bilincsek tömör stílusú szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy középüzem közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.