A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincs ideális a munkadarabok helyben tartásához fafeldolgozó és gyártó létesítményekben. Ezt a függőleges tartóbilincset úgy tervezték, hogy helyhez kötött alternatívát kínáljon az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagokat a munkafelülethez rögzíti. A munkafelületre rögzíthető és a helyükön tartja a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. A Destaco 207-LB függőleges lenyomó bilincs függőlegesen irányítja a fogantyút 90 fokos nyitási szögben. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs pontosan megmunkált alkatrészekből áll, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel a hosszú élettartam érdekében. A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincs lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene egy fadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedi forgás- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. A nagy erőkifejtés és a rugalmas állíthatóság hasznos, ha változó vastagságú anyagokkal dolgozik. Ez a függőleges rögzítőbilincs fix kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy maga a bilincs mozgatná. Ez a Destaco billenőbilincs nagy szilárdságú, kovácsolt ötvözött acél szorítókarral van felszerelve a megnövelt szilárdság és 500 font maximális terhelés kezelésére.
Ajánlunk 207-LBR függőleges lenyomó bilincsek, amelyek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval rendelkeznek, hogy biztosítsák a középen túli reteszelés állapotát, és a bilincs védve maradjon a véletlen nyitás ellen.
Felhasználás:
A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincset a rögzítőelemek ellenőrzésére, összeszerelésére / tesztelésére, könnyű megmunkálási és famegmunkálási műveletekre használják a repülőgépiparban, az autóiparban, az élelmiszer- és csomagolóiparban, valamint a fogyasztási cikkekben.
Jellemzők:
- A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval van felszerelve a fizikai szívósság és a maximális szorítóerő biztosítása érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
- A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúval van beépítve a könnyű kezelés és a felhasználó kisebb fáradtságának érdekében.
- A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincs akár 500 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207-LB függőleges tartóbilincs kompatibilis a márka M8 vagy 5/16 orsójával.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték a biztonság, a bilincs hatékony teljesítménye és a környezet egészsége érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 207-LB függőleges rögzítőbilincs egyenes alappal rendelkezik, rögzítőfuratokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Az olyan bilincsek, mint a Destaco 207-LB, szilárd stílusú szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy középüzem közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Hogyan állíthatja be a kapcsolóbilincset?
A. A befogás után az erőt az orsó anya meglazításával / meghúzásával lehet beállítani (a készülékkel együtt szállítjuk, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).
K. Mekkora nyomásra képes egy billenőbilincs?
A. A Destaco nyomógombos bilincsei lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növelik az alkalmazott terhelést. Magán a csomagoláson látható a szorítóerő, amelyet kifejezetten Newtonban mérnek. Használja a billenőbilincs méretével kapcsolatos információkat annak meghatározásához, hogy a szerszámnak mekkora nyomást kell kifejtenie egy fadarabra. Minél nagyobb a fa, annál nagyobb a szükséges nyomás. Tehát azt javasoljuk, hogy ha egy bilincs nem erős vagy nem nagy ahhoz, hogy elegendő nyomást fejtsen ki, akkor sokféle eszköz használata kötelező. Ez növeli a nyomást.
K. Hogyan működnek a lenyomva tartó bilincsek?
A. A Destaco tartóbilincsei lefelé fejtik ki az erőt. Ez merőleges a felületet rögzítő szerszámokra. Függőleges és vízszintes stílusban kaphatók.