SCHNEIDER ELECTRIC Teljesítménymérők


A Schneider Electric teljesítménymérők mérik, figyelik és kezelik az elektromos fogyasztást és elosztást. Kiterjedten használják kereskedelmi épületekben, ipari létesítményekben és adatközpontokban. Ezeket a teljesítménymérőket az energiafelhasználás pontos mérésére használják, elősegítve a költségoptimalizálást és a fenntarthatóságot...erőfeszítéseket.Olvass tovább

Szűrő
Ház értékelése: Nem zárt , Hz: 50/60 , fázis: 3
StílusModellÜzemi hőm. HatótávolságPontosságerősítőkSzélességMélységkijelzőMagasságBemeneti feszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
METSEEM3560
--------€2,148.08
A
METSEEM3550
--------€1,362.67
B
METSEPM5110
-25 foktól 70 fokig+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Háttérvilágítású LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€1,653.35
B
METSEPM5330
-25 foktól 70 fokig+ / - 0.50%1, 53.78 "2.83 "Háttérvilágítású LCD3.78 "100 / 415VAC, 125 / 250VDC€2,309.83
B
METSEPM5563
-25 foktól 70 fokig+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Nincs kijelző3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€3,742.10
B
METSEPM5560
-25 foktól 70 fokig+ / - 0.20%1, 53.78 "2.83 "Háttérvilágítású LCD3.78 "100 / 480VAC, 125 / 250VDC€4,126.79
C
METSEEM3555
-30 foktól 70 fokig+ / - 0.50%54.2 "1.9 "LCD3.6 "90 / 600 VAC€1,710.33

Működési mechanizmus

  • A Schneider Electric PowerLogic teljesítménymérők feszültség- és áramméréssel működnek, ezeket az adatokat digitalizálják, és algoritmusokkal dolgozzák fel olyan paraméterek kiszámításához, mint a teljesítménytényező, az energiafogyasztás és a harmonikus elemzés a 63. harmonikusig.
  • Adatokat, eseményeket és riasztásokat tárolnak, és ezeket az információkat olyan interfészeken keresztül közlik, mint a Modbus RTU és az Ethernet. Egyes mérőeszközök felhasználóbarát felületet kínálnak a valós idejű megfigyeléshez. Több tarifás forgatókönyv esetén kiszámítják az energiaköltségeket.
  • Ezenkívül egyes mérőeszközök környezeti érzékelőket is tartalmazhatnak az elektromos berendezéseket befolyásoló körülmények figyelésére. Összességében precíz méréseket és energiaminőség-elemzést biztosítanak az elektromos rendszerek optimalizálása érdekében.

Jellemzők

  • A Schneider Electric teljesítménymérői fejlett áramminőség-elemzési képességekkel rendelkeznek, lehetővé téve az elektromos harmonikusok és anomáliák alapos vizsgálatát.
  • Átfogó többtarifás rendszerrel rendelkeznek a pontos energiaköltség-allokáció és számlázás érdekében különféle közüzemi forgatókönyvek esetén.
  • Ezek a teljesítménymérők magas, ciklusonként 128 mintavételi gyakoriságot kínálnak, biztosítva a pontos és valós idejű adatrögzítést.
  • Különféle protokollokat, köztük Modbus RTU-t, Modbus TCP/IP-t és BACnet IP-t támogató kommunikációs átjáróval vannak felszerelve a vezérlőrendszerekbe való zökkenőmentes integráció érdekében.
  • Ezek a teljesítménymérők beépített webszerverrel rendelkeznek, amely valós idejű adatfigyelést és diagnosztikát tesz lehetővé felhasználóbarát webes felületeken keresztül.
  • Kiterjedt adatrögzítési képességekkel rendelkeznek, beleértve a karbantartást, az esemény- és riasztásnaplókat, amelyek megkönnyítik a hatékony hibaelhárítást és elemzést.
  • Ezek a teljesítménymérők -25 és 70 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők, megbízható teljesítményt biztosítva zord környezeti körülmények között is.
  • +/- 0.1 és +/- 0.15 százalékos feszültség- és árammérés pontossági szintet kínálnak, megfelelve a szigorú ipari precizitási szabványoknak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan érhetem el és figyelhetem meg ezeket a teljesítménymérőket?

A Schneider Electric teljesítménymérői gyakran tartalmaznak beépített webszervert, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a valós idejű adatok elérését, a beállítások konfigurálását és a diagnosztikát felhasználóbarát webes felületeken keresztül. Különféle kommunikációs interfészeket is támogatnak a távfelügyelethez.

Mi a jelentősége az áramminőség-elemzésnek a teljesítménymérő működésében?

Az energiaminőség-elemzés lehetővé teszi olyan problémák észlelését és számszerűsítését, mint a harmonikusok, feszültségingadozások és egyéb energiaminőségi problémák. Ez az információ stabil elektromos rendszert biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?