A Destaco 2002-SB függőleges leszorító bilincs a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére alkalmas. Ez a kézi rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben. A Destaco függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Egy szilárd rúdszorító karral és csavarrögzítő elrendezéssel rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. A Destaco billenőbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókarok és csavarrögzítők használata esetén. Ez a bilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik, hogy maximális kéztávolságot biztosítson a felhasználó biztonsága érdekében a rögzítés során. A Destaco függőleges rögzítőbilincs egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű felszerelést függőleges felületekre. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2002 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúd változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2002-SB függőleges rögzítőbilincset különféle rögzítési alkalmazásokhoz tervezték, mint például hegesztés, famegmunkálás, záróelemek és rögzítések ellenőrzése és egyéb összeszerelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-SB függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben.
- Egy szilárd rúdszorító karral és csavarrögzítő elrendezéssel rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet teljes ideje alatt mozdulatlanul tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- Ez a kapcsolóbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2002115-E csavarrögzítő a Destaco 2002-SB függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott rögzítőinek cseréjére szolgál.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-SB függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2002-SB függőleges leszorító bilincs egyenes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos telepítést függőleges felületekre.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2002-SB egyenes talpú tömör rudas változat mellett a márka karimás talpú tömör rudat is kínál (Destaco 2002-S) és karimás U -rúd (Destaco 2002-UR) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak, és ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Ezek a függőleges lenyomó bilincsek tömör stílusú szorítórúddal rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás a szorítórudat a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy középüzem közben elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.