2002-es sorozatú függőleges lenyomva Clamps
Destaco függőleges lenyomva clamps (2002-es sorozat) vagy függőleges kapcsoló clamps szilárdan tartsa a munkadarabokat álló helyzetben egy kar fogantyúval, amely rögzíti és elengedi a clamphúzza meg a fejét, miközben függőleges helyzetbe tolja. Rögzített kialakításúak a rögzítéshez és loosanyagok mozgatása nélkül clamps és van aflanged vagy egyenes alap menetes furatokkal az egyszerű telepítés érdekében. Ők ideal autóipari alkalmazásokhoz, erospace, fogyasztási cikkek és élelmiszer- és csomagolóipar lámpatestek ellenőrzésére, könnyű megmunkálásra, assembling, tesztelés, hegesztés, fúrás, marás és famegmunkálás. Lefelé történő alkalmazásra szolgálnak clampA billenő mechanizmusok révén növelik az alkalmazott terhelést, és pontosan megmunkált alkatrészekkel vannak integrálva, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében. These hegeszthető függőleges billenőkapcsoló clamps rugalmasságot biztosít a fogantyú, az alap és clamp kar és hegessze őket a kívánt helyzetben a különböző clampalkalmazásokat. These 2002-es sorozat Destaco clampA rozsdamentes acél konstrukció fekete oxiddal, fényvisszaverő felülettel (egyes modellek) ellenáll a korróziónak a kitett felületeken, és akár 600 font terhelést is kibír.heseclamps helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C clamps vagy rugó clamps miközben rögzíti az anyagot a munkafelülethez, és hosszú fogantyúval van felszerelve, amely kiváló kéztávolságot biztosít, amely áthelyezhető a nyitási szögek 90 fokig történő korlátozása érdekébenrees a további biztonság érdekében. TheseclampA csavarmintázatok felcserélhetők a 202-es sorozatú kapcsolóval clamps. Csavarrögzítőkkel, orsóval használjáksemblies és flanged alátéteket. Egyes modellek Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval vannak ellátvarevent véletlen megnyitása a clamps. Destaco 2002-es sorozatú függőleges kapcsoló clamps kaphatók U vagy tömör rúdban clamp karváltozatok be Raptor Supplies, a karhosszabbítók egyszerű rögzítéséhez.
Felhasználás
These Destaco függőleges lenyomva clamps (2002-es sorozat) széles fésűt kínálinajellemzők készítése, them salkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a lámpatest-ellenőrzés, könnyű megmunkálás, mint plsembling, tesztelés, hegesztés, fúrás, marás és famegmunkálás az erosbanpace, autóipar és élelmiszer- és csomagolóipar.
Gyakran ismételt kérdések
E Raptor Supplies biztosítsa lenyomva clamps a Toggle Lock Plus funkcióval?
Igen, Raptor Supplies ajánlatok Destaco tartsa lenyomva clamps a Toggle Lock Plus kioldókarral prevent véletlen nyitás clamps, rezgés miatt.
Hogyan működik egy pneumatic kapcsoló clamp működik?
A kapcsoló clamp a munkadarabra és a nyúlásra hathes vagy összenyomja a felszerelt rudazatokat, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
Hogyan állíthat be egy kapcsolót clamp?
Miután clampEzzel az erővel állítható be loosaz orsó anya csavarozása / meghúzása (a készülékkel együtt szállítjuk, hogy megvédje magát a kopás, csavarás vagy hajlítás okozta sérülésektől).
Hogyan kell telepíteni Destaco 2002-es sorozatú függőleges kézi tartás kapcsoló clamps?
Theseclamps jellemző egy egyenes vagy flanged alapon menetes furatokkal és csavarrögzítőkkel, orsóval, mint plsemblies & flanged alátétek a könnyű felszerelés érdekében, egyszerűen rögzítve az anyagokat a munkafelülethez.