Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS 21361-M10X1.25 Straight Flute Tap, M10X1.25 Thread Size, 20 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9BUH 426Z42

WALTER TOOLS 21361-M10X1.25 Egyenes fuvolacsap, M10X1.25 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9BUH Modell: 21361-M10X1.25Kereszthivatkozás: 426Z42
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
€130.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes furulya csap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0158
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS 7569439 Egyenes fuvolacsap, #10-24 menetméret, 0.5120 hüvelykes menethossz, 2.7560 hüvelyk hossz | CU9AYJ 60HC66 7569439€104.27
WALTER TOOLS E22314-UNC10 Egyenes fuvolacsap, #10-24 menetméret, 13 mm-es menethossz, 70 mm-es hossz | CU9AYK 428A85 E22314-UNC10€80.89
WALTER TOOLS A23314-UNF10 Egyenes fuvolacsap, #10-32 Menetméret, 18 mm Menethossz, 60.40 mm Hosszúság | CU9AYQ 427R73 A23314-UNF10€99.05
WALTER TOOLS 7569327 Egyenes fuvolacsap, #12-28 menetméret, 0.5910 hüvelykes menethossz, 3.1500 hüvelyk hossz | CU9AYR 60HC57 7569327€179.78
WALTER TOOLS 7569435 Egyenes fuvolacsap, #2-56 menetméret, 0.2760 hüvelykes menethossz, 1.7720 hüvelyk hossz | CU9AYT 60HC62 7569435€127.06
WALTER TOOLS 7569436 Egyenes fuvolacsap, #4-40 menetméret, 0.3540 hüvelykes menethossz, 2.2050 hüvelyk hossz | CU9AYU 60HC63 7569436€99.57
WALTER TOOLS E22314-UNC6 Egyenes fuvolacsap, #6-32 menetméret, 11 mm-es menethossz, 56 mm-es hossz | CU9AYV 428A86 E22314-UNC6€74.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS 21361-M10X1.25 Egyenes fuvolacsap, M10X1.25 menetméret, 20 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz
€130.83 /Mértékegység