A Destaco 2002-S függőleges billenőbilincs szilárdan tartja a munkadarabokat álló helyzetben egy kar fogantyúval, amely rögzíti és elengedi a szorítófejet, miközben függőleges helyzetbe tolja. Lefelé szorító erőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést, és precízen megmunkált alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében. Ez a hegeszthető függőleges billenőbilincs rugalmasságot biztosít a fogantyú, az alap és a szorítókar elhelyezéséhez, valamint a kívánt pozícióba hegesztéséhez a különböző rögzítési alkalmazásokhoz. Helyhez kötött alternatívát kínál a kivehető C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti, és hosszú fogantyúval van felszerelve, amely kiváló kéztávolságot biztosít, amely áthelyezhető, és a nagyobb biztonság érdekében a nyitási szöget 90 fokig korlátozza. Ez a bilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincsek mozgatása nélkül, és karimás vagy egyenes alappal rendelkezik menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében. A Destaco 2002-S függőleges billenőbilincs ideális az autóiparban, a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban a lámpatestek ellenőrzésére, könnyű megmunkálásra, összeszerelésre, tesztelésre, hegesztésre, fúrásra, marásra és famegmunkálásra. Rozsdamentes acél konstrukciója ellenáll a kitett felületek korróziójának, és akár 600 font terhelést is képes ellenállni. Ez a függőleges billenőbilincs tömör rúdszorító karral rendelkezik a karhosszabbítások egyszerű rögzítéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 2002-S függőleges billenőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmas olyan alkalmazásokra, mint a rögzítőelemek ellenőrzése, könnyű megmunkálás, összeszerelés, tesztelés, hegesztés, fúrás, marás és famegmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-S függőleges rögzítőbilincs edzett perselyekkel van beépítve a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- Ez a rögzítő bilincs rögzített kialakítású, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Nagy kézi távolságot kínál a nagyobb biztonság érdekében.
- Az ergonomikus kialakítású fogantyú enyhén párnázott markolattal rendelkezik a maximális felhasználói kényelem érdekében.
- A Destaco 2002-S függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval van felszerelve a maximális tartóerő érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 2002115-E: Ezeket a Destaco csavarrögzítőket a Destaco 2002-S függőleges rögzítőbilincshez tervezték az egyszerű használat és az egységek funkcionalitásának növelése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-S függőleges rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony teljesítményének biztosítása érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 2002-S függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítés érdekében sík felületekre / munkapadokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco szállít hasonló kézi bilincseket, amelyek zárszerkezettel rendelkeznek?
V. Igen, a Destaco felajánlja 2002-SR függőleges fogantyú billenőbilincs karimás alappal, tömör rúddal és Destaco Toggle Lock Plus mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Bizonyos U rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 207-U, lapos, hegesztett neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet fogantyúval / karral kézzel lehet működtetni. Ez a fogantyúmozdulat az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.