A Destaco 2002-UR függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére. Szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. A Destaco függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás olyan műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ezt a függőleges billenőbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Egy U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén, és biztosítja, hogy a dolgozó be tudja állítani a billenőbilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Ez a bilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2002 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúd változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2002-UR függőleges rögzítőbilincset különféle rögzítési alkalmazásokhoz tervezték, mint például a rögzítőelemek ellenőrzése, famegmunkálás, könnyű megmunkálás, valamint összeszerelési és tesztelési műveletek.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-UR függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket/kopást a koptató és kültéri környezetben.
- Neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a munkavégzés során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- A Destaco függőleges rögzítőbilincs U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ez a funkció biztosítja, hogy a dolgozó beállíthassa a billenőbilincset különböző méretű munkadarabokhoz.
- Ez a billenőbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 215208-M forgótalpas orsószerelvény a Destaco 2002-UR függőleges rögzítőbilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 215105 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-UR függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2002-UR függőleges rögzítőbilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos felszerelést sík felületeken. Igény szerint ez a billenőbilincs egyszerűen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2002-UR karimás talpú U rudas változat mellett a márka egyenes talpú tömör rudat is kínál (Destaco 2002-SB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 2002-SR) függőleges bilincseket is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2002-UR, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.