DAYTON szalagfűrész 1 szalagfűrész, 7 x 8 hüvelykes méret, 150-255 SFPM, 45 fok, 14/7A, 1 fázis | AB6KQA 21UM99

DAYTON Szalagfűrész-1 szalagfűrész, 7 x 8 hüvelykes méret, 150-255 SFPM, 45 fok, 14/7A, 1 fázis

Raktáron
Tétel: AB6KQA Modell: SZÁVFŰRÉS 1Kereszthivatkozás: 21UM99

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,162.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes szalagfűrész
erősítők14 / 7A
AC erősítők14/7
Penge vastagsága0.032 "
Penge kerekek Dia.11.5 "
Vágási szög45 fok
Vágási kapacitás téglalap7 "x 8"
Vágási kapacitás kerek7"
Vágási kapacitás tér7"
Frekvencia60 Hz
HP1 hp
Hz60
AnyagFém
Max. Pengehossz93 "
Max. Penge szélessége3 / 4 "
Max. Vágás vastagsága7"
Min. Penge szélessége3 / 4 "
Gérszög tartomány45 fok
Mitre kapacitás45 fok
Sebességbeállítások száma3
MűveletKézikönyv
Teljes mélység18 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség48 "
Fázis1
Téglalap alakú vágási kapacitás7 "x 8"
Körvágási kapacitás7"
RPM1725
SFPM tartomány150-255 SFPM
Sebességek125, 215, 270 SFPM
típusVízszintes
Feszültség120 / 240V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.25
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8465910064
Származási országTW

Termék részletek:

A Dayton vízszintes szalagfűrészt olyan anyagok, például fém, műanyag és fa precíziós vágására használják, amelyek a kívánt formájú és méretűek. Ez a fűrész fémmegmunkáló műhelyekben, gyártó- és gyártóegységekben használható. A nedves funkció azt jelzi, hogy hűtő-/kenőrendszert használ a vágás hatékonyságának és a kés élettartamának növelése érdekében. Ez a szalagfűrész 2.5 gallonos hűtőfolyadék-kapacitással rendelkezik, és minden vágás végén automatikus kikapcsoló mechanizmussal rendelkezik. Ez a gép egyfázisú hűtőfolyadék-szivattyút tartalmaz tömlővel. Közvetlen meghajtású sebességváltót használ az erőátvitelhez. Ez a fűrész nagy teherbírású görgőkkel rendelkezik a könnyű mozgathatóság érdekében, és hidraulikus előtolásvezérléssel rendelkezik a precíz vágás érdekében. Fúvókával és áramlásszabályozó szeleppel rendelkezik a hatékony hűtőfolyadék elosztás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a motor teljesítménye?

V. Ez a szalagfűrész 1 LE-s motorral van felszerelve, amely 115 V / 230 V feszültséggel is működhet.

K. Hogyan karbantarthatom a hűtőfolyadék-/kenőrendszert?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a hatékony hűtés és kenés fenntartása érdekében.
  • Biztosítsa a hatékony teljesítményt a hűtőfolyadék-szűrők szükség szerinti tisztításával vagy cseréjével.
  • Fenntartja a vágás minőségét a hűtőfolyadék figyelésével és cseréjével, ha az elszennyeződik.
  • Optimalizálja a hűtést az áramlásszabályozó szelep beállításával a hűtőfolyadék megfelelő elosztása érdekében.
  • Tartsa a hűtőfolyadék-szivattyút törmelékmentesen és jól karbantartva a folyamatos működés érdekében.
  • Előzze meg a zavarokat a tömlők és fúvókák szivárgásának vagy eltömődésének ellenőrzésével és megtisztításával.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem a Dayton vízszintes szalagfűrész használatakor?

A.

  • Viseljen megfelelő PPE-t, például védőszemüveget és kesztyűt.
  • Győződjön meg arról, hogy a munkadarab biztonságosan rögzítve van.
  • Tartsa távol kezét és ujjait a pengétől és a mozgó alkatrészektől.
  • Tartsa a helyén a fűrészlapvédőket és a biztonsági pajzsokat.
  • Ismerje meg a vészleállító gomb helyét.
  • Kerülje a laza ruházatot vagy ékszert, amely beakadhat a gépbe.
  • Gondoskodjon megfelelő világításról a munkaterületen.
  • Álljon stabil testtartással és testtartással.
  • A gépet csak képzett személyzet kezelheti.
  • Rendszeresen ellenőrizze a pengét sérülések és feszültségek szempontjából.

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkSFPM tartománySebességekFeszültségÁr
DAYTON 21C004 szalagfűrész, 7 x 12 hüvelykes, 86-260 SFPM, 45 fok, 12/6A, 1 fázis | AB6EJX 21C00412/ 6A86-260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/ 240V AC€3,020.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON Szalagfűrész-1 szalagfűrész, 7 x 8 hüvelykes méret, 150-255 SFPM, 45 fok, 14/7A, 1 fázis
€4,162.42 /Mértékegység