VESTIL Kabrió kézi teherautók


Szűrő
Kapacitás: 500 lbs. , Görgő anyaga: Szilárd gumi , Fogantyú magassága: 39" (összecsukott), 52 1/2" (függőben) , Orrlap vastagság: 0.13 " , Görgők száma: 4 , Kerék típusa: Pneumatikus
StílusModellOrrlap hosszaCaster Dia.Görgős típusPlatformkapacitásPlatform teherautó magasságaPlatform teherautó hosszaPlatform teherautó szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DSHT-500-PN
-4"Forgó-36 "42 "22 "20 "€353.29
B
CSHT-500
7 1 / 2 "10" (merev), 5" (szilárd)Pneumatikus750 lbs.36 "44 "13 1 / 2 "19.5 "€633.84
C
CAHT-500
7 1 / 4 "10" (merev), 4" (szilárd)Pneumatikus650 lbs.40 1 / 2 "46 1 / 2 "20 1 / 2 "20.5 "€640.77

Kabrió kézi teherautók

A Vestil kabrió teherautók terjedelmes rakományokat szállítanak, és vízszintes helyzetbe kapcsolva platformos teherautókká alakíthatók. Merev pneumatikus görgőkön gördülnek a sima mozgás és a lengéscsillapítás érdekében. Két fogantyúval rendelkezik a kiváló teherszabályozás érdekében, és a teher alá helyezett orrlemez a teherbírás növelése és a teherautó súlyának egyenletes egyensúlya érdekében. Ezek a kabrió teherautók 330 és 500 lb emelési kapacitással érhetők el Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?