A Dayton 21C004 vízszintes szalagfűrész ideális a kézi vágási pontossághoz fémmegmunkálási és gyártási alkalmazásokban. Ez a vízszintes szalagfűrészgép alkalmas öntöttvas, bronz, alumínium, szerszámacél és műanyag munkadarabok vízszintes vágására, hatékonyságot és pontosságot kínálva.
Felhasználás:
A Dayton 21C004 vízszintes szalagfűrészt fémmegmunkáló, gépi és gyártási műhelyekben használják öntöttvas, bronz, alumínium, szerszámacél és műanyag munkadarabok gyors és kiváló minőségű vágására.
Jellemzők:
- Ez a Dayton vízszintes szalagfűrész vízszintes, fogazott fűrészlappal működik a fém munkadarabok átvágásához.
- Ez a penge folyamatos hurokban mozog, és felelős a vágási műveletért.
- A munkadarab biztonságosan a helyén van egy satu vagy szorító mechanizmus segítségével, hogy biztosítsa a stabilitást a vágási folyamat során.
- A kezelők beállíthatják a vágási sebességet és az előtolási sebességet a különféle anyagokhoz és vastagságokhoz, így sokoldalú a vágási képességek.
- Ezenkívül gyakran beépítenek hűtőfolyadék-rendszert a penge kenésére és hűtésére, megelőzve a túlmelegedést és meghosszabbítva annak élettartamát.
Telepítés:
- A szalagfűrészt sima, vízszintes felületre kell állítani.
- A megfelelő működéshez jó világítás és megfelelő tápellátás szükséges.
- A földelő dugót közvetlenül egy megfelelően telepített és földelt háromágú, földelt aljzatba kell bedugni.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan süllyeszthet le egy vízszintes szalagfűrészt?
A. Ha az előtolási sebesség nullára van állítva, kapcsolja ki a vészleállítót (csavarja el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg ki nem pattan). Nyomja meg az adagoló gombot, és forgassa el a sebességszabályozó gombot a szalagfűrészfej leengedéséhez. Figyelve az ereszkedés sebességét, engedje le a pengét, amíg az éppen a munkadarab fölé nem kerül.
K. Mi a különbség a függőleges és a vízszintes szalagfűrész között?
V. A vízszintes szalagfűrészek a legkeményebb fémeket is képesek vágni, de a függőleges szalagfűrészek csak hajlékony, puha fémek vágására használhatók. A vízszintes fűrészek sok energiát használnak a kemény fémek vágásához, míg a függőleges fűrészek kevesebb energiát használnak.
K. Hogyan működik a fémvágó szalagfűrész?
V. A szalagfűrészek olyan elektromos szerszámok, amelyek hurkos fémvágó pengével rendelkeznek, amely 2 tárcsán keresztül van megfeszítve. A felső tárcsa tartja és vezeti a pengét, míg az alsó tárcsa változtatja a sebességet. A magasabb TPI-vel rendelkező pengék simább vágási éleket biztosítanak, míg az alacsonyabb TPI-vel rendelkező pengék könnyű munkát tesznek lehetővé vastagabb fémanyag átvágásához.
K. A szalagfűrészlapokat meg lehet élezni?
V. A pengét 2-3-szor meg kell élesítenie, mielőtt teljesen ki kell cserélnie a pengét. Ha élezni szeretné szalagfűrészlapját, kézzel élesítheti a pengét, vagy használhat mechanikus élezőgépet.
K. Milyen általános biztonsági utasításokat javasolunk a Dayton 21C004 vízszintes szalagfűrész használata közben?
A.
- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot, kesztyűt, nyakkendőt, gyűrűt, karkötőt vagy más ékszert, amely beakadhat a gép mozgó részeibe.
- Viseljen védő hajvédőt, hogy hosszú hajat tartalmazzon.
- Viseljen csúszásmentes talpú biztonsági cipőt.
- Viseljen az Egyesült Államok ANSI Z87.1 szabványának megfelelő védőszemüveget. A mindennapi szemüvegeknek csak ütésálló lencséi vannak. NEM védőszemüveg.
- Viseljen arcmaszkot vagy porálarcot, ha a működés poros.
- Légy éber és gondolkodj tisztán. Soha ne működtesse az elektromos kéziszerszámokat fáradtan, ittas állapotban vagy álmosságot okozó gyógyszert szed.
- Tartsa tisztán a munkaterületet. A zsúfolt munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
- Ne használjon elektromos szerszámokat veszélyes környezetben. Ne használjon elektromos szerszámokat nyirkos vagy nedves helyen. Ne tegye ki az elektromos szerszámokat esőnek.
- A munkaterületet megfelelően meg kell világítani.
- A szerszámhoz megfelelő elektromos csatlakozóaljzatoknak kell rendelkezésre állniuk. Dugja be a 120 V-os, egyfázisú csatlakozókat közvetlenül a megfelelően földelt, háromágú aljzatba.