CONRADER CLB sorozatú soros visszacsapó szelepek


Szűrő
Repedésnyomás: 1 psi , Hatlap méret: 1.5 " , Hossz: 4" , Anyaga: Sárgaréz , Max. Nyomás: 500 psi , Max. Hőmérséklet: 450 F , Beépítési: Vízszintes vagy függőleges , Fóka: Sárgaréz , tavaszi anyag: Rozsdamentes acél , Érintse meg a Méretet: 1" , Típus: Sorban a kirakodó porttal
StílusModellKapacitásBemeneti méretTételKimeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
CLB1
--Ellenőrizd a szelepet-€81.58
B
CLB14
12 scfm1/4 "FNPTEllenőrizd a szelepet1 / 4 "€30.92
ajánlatkérés
B
CLB38
15 scfm3/8 "FNPTEllenőrizd a szelepet3 / 8 "€45.37
ajánlatkérés
B
CLB12
20 scfm1/2 "FNPTEllenőrizd a szelepet1 / 2 "€45.26
ajánlatkérés
B
CLB34
30 scfm3/4 "FNPTEllenőrizd a szelepet3 / 4 "€63.73
ajánlatkérés
B
CLB112
60 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line visszacsapó szelep1-1 / 2 "FNPT€247.86
ajánlatkérés
B
CLB34-HF
60 scfm3/4 "FNPTIn-Line visszacsapó szelep3 / 4 "€65.84
ajánlatkérés
B
CLB112-HF
90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-Line visszacsapó szelep1-1 / 2 "FNPT€330.35
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?