KUNKLE Alumínium biztonsági nyomáscsökkentő szelep


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , Lemez anyaga: PTFE , Bemeneti méret: 1 / 4 " , Bemeneti típus: MNPT , Kimenet mérete: 1 / 4 " , Kimenet típusa: MNPT , Teljes magasság: 5.25 " , Teljes hossz: 3.75 " , Nyomástartomány: 1000-5500 psi , Ülés anyaga: Rozsdamentes acél , tavaszi anyag: Acél , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 185 fokig F , Tesztkar: Nem
StílusModellGyári beállítású nyomás
A
0330-A01-KC1000
1000 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC1200
1200 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC1500
1500 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC2000
2000 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC2500
2500 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC3000
3000 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC3500
3500 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC4000
4000 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC4500
4500 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC5000
5000 psi
ajánlatkérés
A
0330-A01-KC5500
5500 psi
ajánlatkérés

Alumínium biztonsági nyomáscsökkentő szelep

A Kunkle biztonsági szelepeket úgy tervezték, hogy meghatározott nyomáson nyíljanak meg, hogy megvédjék a szivattyúkat és csővezetékeket a feszültséghatárok túllépésétől. Ezeknek a védőszelepeknek alumínium testük van rozsdamentes acél üléssel a szivárgásmentes működés érdekében. Az összes modell gyárilag előre be van állítva és lezárva, hogy megakadályozzák a beavatkozást, ideális zord ipari környezetben. Képesek kezelni az 1000 és 5500 psi közötti nyomást. Válasszon a Kunkle biztonsági szelepek széles választékából, amelyek -20 és 185 Fahrenheit fok közötti üzemi hőmérsékleten érhetők el Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?