DAYTON 7HZ08 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 208-230/460 V | AF3MDP

DAYTON 7HZ08 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3MDP Modell: 7HZ08

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,107.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.5 "
Alap hossza44.5 "
Alapszélesség44.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.125-In. SP14,602
CFM @ 0.250-In. SP14,255
CFM @ 0.375-In. SP13,920
CFM @ 0.500-In. SP13,597
CFM @ 0.675-In. SP13,269
CFM @ 0.750-In. SP12,841
CFM @ 0.875-In. SP12,412
CFM @ 1.000-In. SP11,952
CFM @ 1.250-In. SP10,993
CFM @ 1.500-In. SP10,037
CFM @ 1.75-In. SP8648
CFM @ 2.000-In. SP6996
Ürítés hossza (hüvelyk)25-3/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)23
Fan RPM804
Szűrőterület (négyzet-Ft.)7-3/4
Szűrő magassága (hüvelyk)27-5/8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)36
Szűrőház magassága (hüvelyk)43-3/4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)41-1/8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)40-5/8
Ház magassága46 "
Ház hossza46 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége84 "
Max. BHP11.03
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők26.6-24.0/12.0
Motoros HP10
Motor Hz60
motor feszültség208-230/460
Szerelési helyTető
Szükséges szűrők száma2
Fázis3
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End1-7 / 16 "
Tengely Dia. Kerék vége1-7 / 16 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.53
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.53
típusCentrifugális szíjhajtás, hajtáscsomaggal
Kerékfurat1-7 / 16 "
Kerékátmérő20 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 348.5628
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7HY73 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€3,401.33
DAYTON 7HY74 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€3,361.32
DAYTON 7HY75 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€3,466.63
DAYTON 7HY76 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCE 7HY76-28.5 "28.5 "-----€3,522.93
DAYTON 7HY77 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,881.28
DAYTON 7HY78 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 208-220/440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€3,590.65
DAYTON 7HY79 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,697.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HZ08 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€12,107.01 /Mértékegység