DAYTON 7HY76 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCE

DAYTON 7HY76 bemeneti szellőző hajtáscsomaggal 115/208-230 V

Raktáron
Tétel: AF3MCE Modell: 7HY76

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,522.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTápellátó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Alapmagasság1.5 "
Alap hossza28.5 "
Alapszélesség28.5 "
Csapágy típusTartósan kenett hüvelycsapágy
CFM @ 0.125-In. SP1949
CFM @ 0.250-In. SP1730
CFM @ 0.375-In. SP1471
CFM @ 0.500-In. SP1048
Ürítés hossza (hüvelyk)11-3/8
Ürítési szélesség (hüvelyk)13.375
Fan RPM760
Szűrőterület (négyzet-Ft.)4-1/8
Szűrő magassága (hüvelyk)28-5/8
Szűrőház mélysége (hüvelyk)22
Szűrőház magassága (hüvelyk)21-1/4
Szűrőház szélessége (hüvelyk)21-1/8
Anyag szűrőalumínium
Szűrő szélessége (hüvelyk)20-5/8
Ház magassága30 "
Ház hossza30 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége52 "
Max. BHP0.39
Max. Bemeneti hőm.120 ° F
Max. Működési erősítők7.8 / 3.9-3.9
Motoros HP1/3
Motor Hz60
motor feszültség115 / 208-230
Szerelési helyFal vagy tető
Szükséges szűrők száma1
Fázis1
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
Tengely Dia. Sheave End3 / 4 "
Tengely Dia. Kerék vége3 / 4 "
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.8
típusCentrifugális szíjhajtás, hajtáscsomaggal
Kerékfurat3 / 4 "
Kerékátmérő11 1 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék típusaElőre hajlított

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.8445
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szűrő mélysége (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPAlap hosszaAlapszélességCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPÁr
DAYTON 7HY73 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCB 7HY73-28.5 "28.5 "-----€3,401.33
DAYTON 7HY74 Szellőzőnyílás meghajtócsomaggal 115 V | AF3MCC 7HY74-28.5 "28.5 "-----€3,361.32
DAYTON 7HY75 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCD 7HY75-28.5 "28.5 "-----€3,466.63
DAYTON 7HY77 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 115/208-230 V | AF3MCF 7HY77-28.5 "28.5 "-----€3,881.28
DAYTON 7HY78 Szellőzőnyílás meghajtó csomaggal 208-220/440 V | AF3MCG 7HY78-28.5 "28.5 "-----€3,590.65
DAYTON 7HY79 Szellőzőnyílás hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3MCH 7HY79166128.5 "28.5 "-----€3,697.72
DAYTON 7HY80 befúvó szellőző 208-230 / 460 V meghajtócsomaggal AF3MCJ 7HY80166128.5 "28.5 "-----€3,732.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HY76 bemeneti szellőző hajtáscsomaggal 115/208-230 V
€3,522.93 /Mértékegység