DAYTON Kerek jelzőfények, LED, 24V AC/DC, 12mA áramerősség


Szűrő
Átlagos élettartam: 25,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 12mA , Lámpa típusa: LED , Alak: Round , Feszültség: 24 VAC/DC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatIP besorolásAnyagA panel vastagságaMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
22NY74
Zöld0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€27.35
B
22NY44
Piros6 "vezetékes vezeték40Nylon test polikarbonát lencsével és rozsdamentes acél kerettel0.030 "hogy 0.093"1/2 "szerelési átmérő€12.48
C
22NY75
Piros0.110 "Tab40, 65 pecséttelNylon test polikarbonát lencsével és sárgaréz anyával0.024 "hogy 0.055"8 mm-es rögzítési átmérő€28.36

Kerek jelzőfények, LED, 24V AC/DC, 12mA áramerősség

A Dayton jelzőlámpák a gép folyamatának jelzésére szolgálnak (indítási vagy leállítási állapot), hogy a kezelők biztonságban legyenek a berendezéssel való véletlen érintkezéstől. Ezek a LED-lámpák masszív nylon kerettel és polikarbonát lencsékkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak az ütéseknek és rezgéseknek, alacsonyabb energiafogyasztást és hosszú élettartamot biztosítanak (akár 25000 24 óra). XNUMX VAC feszültséggel működnek, hogy maximális megvilágítást adnak ki, miközben csökkentik az ellenállás által termelt hőt, és ideálisan felszerelhetők vezérlőpanelekre vagy berendezésekre a felhasználói kényelem érdekében. Válasszon az öblítésjelző lámpák széles kínálatából, amelyek borostyánsárga, piros és zöld színváltozatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?