IRONCLAD Framer ujjatlan kézügyességi kesztyű


A vasborítású keretkesztyűket keretezési, ács- és építőipari munkák során viselik, hogy megóvják a kezet az ütésektől, vágásoktól és horzsolásoktól, miközben megőrzik a kézügyességet és a fogást. Védelmet nyújtanak és fokozzák az egyének teljesítményét, hogy megóvják a kezüket a lehetséges veszélyektől.

Szűrő
Hátsó anyag: Bordás Stretch Nylon , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Fekete , Ujjstílus: 3/4 hüvelykujj / mutató / középső ujj , Csuklóbetét anyaga: TPR , Pálma konstrukció: Egyrétegű varrat nélküli / varrott Duraclad (TM) javítások , Pálma anyaga: szintetikus bőr , Alkategória: Építés
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
FUG2-06-XXL
2XL€31.98
A
FUG2-04-L
L€31.98
A
FUG2-03-M
M€31.98
A
FUG2-02-S
S€31.98
A
FUG2-05-XL
XL€31.98

Framer ujjatlan kézügyességi kesztyű

Az Ironclad framer speciális kesztyűk megvédik a kezet a szilánkoktól, szögektől és horzsolásoktól, így erős védelmet nyújtanak a lehetséges sérülések ellen. Ezek a kesztyűk ideálisak keretezéshez, tetőfedéshez és asztalos munkákhoz, ahol precizitás, kézügyesség és kézvédelem szükséges.

Jellemzők

  • Az Ironclad framer feladatspecifikus kesztyűk tépőzáras mandzsettával rendelkeznek az állítható, biztonságos illeszkedés érdekében, így biztosítva a törmelék kizárását a feladatok során.
  • Ezek a kesztyűk szintetikus bőr tenyérrel rendelkeznek, amely tartósságot és biztonságos fogást kínál ideális asztalos munkákhoz.
  • 50 N ANSI/ISEA átszúrási erővel rendelkeznek, ami azt jelzi, hogy robusztus átszúrásállóságuk éles tárgyakkal szemben.
  • Ezek a kesztyűk részleges ujjfedést biztosítanak, egyensúlyt teremtve a védelem és a pontosság között, ami elengedhetetlen a részletes feladatokhoz.
  • TPR csuklóvédelmet kínálnak, védve a csuklókat érő ütésektől.
  • Ezek a kesztyűk latexmentesek, így alkalmasak a latexre érzékeny egyének számára is, így biztosítva a kényelmet és a biztonságot.
  • Megerősített tenyérrel rendelkeznek, növelve a védelmet a nagy igénybevételnek kitett területeken.

Gyakran ismételt kérdések

E Raptor Supplies más feladatspecifikus mechanikai kesztyűt kínál?

Igen, az ügyfelek választhatják az Ironcladet nehéz hasznosság és a dobozkezelő feladatspecifikus kesztyűk nehéz használati anyagok és dobozok kezelésére.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe a framer feladatspecifikus kesztyű kiválasztásakor?

  • Határozza meg azokat a konkrét feladatokat, amelyeket keretezőként fog végrehajtani.
  • Válasszon olyan kesztyűt, amely megfelelő védelmet nyújt az ütések, vágások és horzsolások ellen.
  • Válasszon kesztyűt, amely precíz mozdulatokat és fogásvezérlést tesz lehetővé.
  • Válasszon tartós anyagokat, például bőrt vagy szintetikus keverékeket a hosszú élettartam érdekében.
  • Biztosítsa a szoros illeszkedést, hogy megakadályozza a csúszást és növelje a kényelmet.
  • Keressen megerősített területeket a nagy igénybevételnek kitett zónákban a hosszabb élettartam érdekében.
  • Fontolja meg a szellőzővel ellátott kesztyűt a túlmelegedés elkerülése érdekében.
  • Ellenőrizze, hogy a kesztyű kompatibilis-e az érintőképernyőkkel vagy más eszközökkel.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban az Ironclad framer speciális kesztyűket?

  • Minden használat után rázza le a kesztyűről a törmeléket és szennyeződést.
  • Kézzel mossa le a kesztyűt hideg vízben, enyhe szappannal.
  • Óvatosan dörzsölje le a makacs foltokat egy puha kefével.
  • Alaposan öblítse le, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Levegőn szárítsa meg a kesztyűt közvetlen napfénytől vagy hőforrásoktól.
  • A károsodás elkerülése érdekében kerülje a gépi mosást vagy szárítást.
  • Időnként vigyen fel bőrkondicionálót a tenyér területére.
  • A kesztyűket hűvös, száraz helyen tárolja, hogy megőrizze sértetlenségét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?