DAYTON 7F854 ventilátorcső axiális 34 hüvelykes | AF3KLX

DAYTON 7F854 ventilátorcső axiális 34 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3KLX Modell: 7F854

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,394.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTubeaxiális ventilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusLabda
Dia Dia.34 "
Penge anyagSzikraálló alumínium
Csavar kör Dia.36.25 "
CFM @ 0.000-In. SP14,430
CFM @ 0.125-In. SP13,760
CFM @ 0.250-In. SP13,020
CFM @ 0.500-In. SP11,285
CFM @ 0.750-In. SP7155
A méret37.75 "
B mérete21.375 "
C. mérete34.5 "
D dimenzió29 "
E méret7 / 16 "
meghajtó típusaNadrág öv
Fan RPM936
Teljes terhelésű erősítők6.2-5.8/2.9
Magasság50.75 "
Ház Dia. w / Mtg Karima37-3 / 4 "
Ház Dia. mtg nélkül Karima34-1 / 2 "
Ház befejezéseSült zománc
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti átmérő34.625 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 fok F
Max. BHP1.83
Max. Mélység29 "
Max. Bemeneti hőm.200 fok F
Max. Motormagasság10 "
MotorházVeszélyes hely, teljesen zárt ventilátorral hűtött
Motoros HP2
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Kések száma6
Outlet Dia.34.625 "
Fázis3
Tengely Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.39
Feszültség208-230/460
Szélesség37.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.039
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFan RPMPenge anyagCFM @ 0.000-In. SPTeljes terhelésű erősítőkMax. BHPMotorházMotoros HPMotor fordulatszámÁr
DAYTON 3C413 cső axiális ventilátor 50-3/4 hüvelyk H 37-3/4 hüvelyk szélesség | AC8LKW 3C413-Alumínium------€4,563.04
DAYTON 7AF94 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/208-230 V | AF3BPU 7AF94936Alumínium14,43018.8 / 10.2-9.41.83Teljesen zárt ventilátor hűtött21725€5,455.47
DAYTON 7AF95 csöves axiális ventilátor hajtáscsomaggal 115/230 V | AF3BPV 7AF951074Alumínium16,56030.0/15.02.78Teljesen zárt ventilátor hűtött31740€6,438.75
DAYTON 7AF96 csöves axiálventilátor meghajtócsomaggal 230 V | AF3BPW 7AF961251Alumínium19,29020.54.36Teljesen zárt ventilátor hűtött51730€7,048.82
DAYTON 7F851 ventilátorcső axiális 34 hüvelykes | AF3KLU 7F851936Szikraálló alumínium14,4306.0-5.4/2.71.83Teljesen zárt ventilátor hűtött21735€5,656.46
DAYTON 7F852 ventilátorcső axiális 34 hüvelykes | AF3KLV 7F8521074Szikraálló alumínium16,5608.7-7.8/3.92.78Teljesen zárt ventilátor hűtött31740€5,783.72
DAYTON 7F853 ventilátorcső axiális 34 hüvelykes | AF3KLW 7F8531251Szikraálló alumínium19,29014.8-13.4/6.74.36Teljesen zárt ventilátor hűtött51745€5,909.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7F854 ventilátorcső axiális 34 hüvelykes
€6,394.56 /Mértékegység