RULAND MANUFACTURING OST sorozatú tengelykapcsoló hubok


Szűrő
Befejezés: Fekete eloxált , Anyaga: Alumínium , Max. FORDULAT: 4500 , Max. Temp. Tartomány (F): Acetállemez 150 fokos F, nejlon korong 130 fokos F , Csavar mérete: M5 mm , Csavar típusa: Beállítani a csavart , Beállítócsavar helye: 2 (90 fok) , Stílus: Oldham csavar
StílusModellMéretFura Dia.Hézag DiaHub Dia.Hossz a furaton keresztülMax. FuratDia kívül.Teljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
OST21-6-A
OST213 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.375 "33.30mm15mm€54.71
A
OST21-10-A
OST215 / 8 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.625 "33.30mm15mm€54.71
A
OST21-8-A
OST211 / 2 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.5 "33.30mm15mm€54.71
A
OST21-5-A
OST215 / 16 "33.3mm1-5 / 16 "15mm0.3125 "33.30mm15mm€54.71
A
OST26-10-A
OST265 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.625 "41.30mm18mm€66.21
A
OST26-8-A
OST261 / 2 "41.3mm1.625 "18mm0.5 "41.30mm18mm€66.21
A
OST26-6-A
OST263 / 8 "41.3mm1.625 "18mm0.375 "41.30mm18mm€66.21
A
OST26-12-A
OST263 / 4 "41.3mm1.625 "18mm0.75 "41.30mm18mm€66.21

OST sorozatú tengelykapcsoló hubok

A Ruland Manufacturing tengelykapcsoló agyait forgónyomaték-átviteli alkalmazásokhoz tervezték tengelyek összekötésére. Ezek a 2 darab eloxált alumínium agyból és egy központi tárcsából álló háromrészes kialakítás egyik összetevője. Ezek a tengelykapcsolók alacsony csapágyterhelés mellett működnek, ezáltal védik az olyan érzékeny rendszerelemeket, mint a csapágyak, és képesek kiküszöbölni a nagy párhuzamos eltolódásokat. Könnyű, 2024-T351 alumínium szerkezettel és fekete oxid bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák, hogy a koptató folyadékok és részecskék károsítsák a tengelykapcsoló agyakat. Válasszon a tengelykapcsoló agyak széles választékából, amelyek 5/16, 3/8, 5/8, 3/4 és 1/2 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?