KLEIN TOOLS Többbites csavarhúzók


Szűrő
Markolat anyaga: Műanyag , Fogantyú típusa: Párna markolat , Teljes magasság: 1.42 " , Teljes szélesség: 1.42 " , Elsődleges alkalmazás: Általános rendeltetésű , Szár anyaga: Acél , Szár típusa: Szilárd , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellDarabszámMeghajtó méretebefejezTeljes hosszA szár hosszaMéreteket tartalmazKezelje a színtFogantyú kialakításaÁr (ÁFA nélkül)
A
32290
--------€69.00
B
80019
--------€109.96
ajánlatkérés
C
3247712
--------€45.61
D
32291
--------€69.00
E
32581
--------€29.55
F
32534
--------€70.45
G
32505
--------€7.62
H
32517
--------€77.15
I
32562
--------€34.98
J
32614
--------€40.61
K
32585
--------€29.99
L
32596
--------€65.90
M
32594
--------€44.47
N
32307
--------€59.03
B
32476-12
--------€27.33
ajánlatkérés
A
32292
--------€69.00
O
32593
--------€45.27
N
32307
1--8.49 "3.38 "-Fekete sárga-€62.57
P
32308
1--4.81 "1–2.75 ”-Fekete sárga-€40.58
Q
32305
1--8.71 "3.5 "-Fekete sárga-€51.57
R
32303
1--9.73 "1.0–4.0 ”-Fekete sárga-€51.57
S
32476
35 / 16 "króm7.5 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 9/32" réselt-Párna markolat€24.43
T
32561
41/4 ", 5/16"Természetes3.25 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt-Párna markolat€25.68
U
32559
41/4 ", 5/16"Természetes9.125 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt-Párna markolat€37.56
V
MÉRETES TÖBB BITŰ SCRDRV NÉGY MÉRET
61/4 ", 5/16"króm3.25 "-Phillips #2, (2) Robertson Square Bemélyedés #1, #2, Rés 3/16"-Párna markolat€30.70
W
32477
6-króm7.5 "---Párna markolat€40.13
X
32500
61/4", 5/16", 3/8"króm7.5 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, S1 x S2 Robertson tér mélyedés, Torx (R) T10 x T15-Párna markolat€41.53
Y
32536
101/4 ", 5/16"króm9.75 "-Torx (R) T6 x T7, T8 x T10, T15 x T20, T25 x T27-Összecsukható párna markolat€71.26
Z
32539
106 mm, 8 mmkróm9.75 "-Hatlap 0.9 mm x 1.3 mm, 1.5 mm x 2.0 mm, 2.5 mm x 3.0 mm, 4.0 mm x 5.0 mm-Összecsukható párna markolat€70.64
A1
32538
101/4 ", 5/16"króm9.75 "-Hex 1/16 "x 5/64", 3/32 "x 7/64", 1/8 "x 9/64", 5/32 "x 3/16"-Összecsukható párna markolat€71.89
B1
32537
101/4 ", 5/16"króm9.75 "-Szabotázsbiztos Torx (R) TR7 x TR8, TR9 x TR10, TR15 x TR20, TR25 x TR27-Összecsukható párna markolat€71.93
C1
32535
101/4 ", 5/16"króm9.75 "-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, S1 x S2 Robertson tér mélyedés, Torx (R) T10 x T15-Összecsukható párna markolat€70.88
D1
32527
111/4", 5/16", 3/8"króm7"-PH1 x 3/16 "réselt, PH2 x 1/4" réselt, S1 x S2 Robertson Square mélyedés-Párna markolat€42.78

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?