DAYTON 7C321 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EHL

DAYTON 7C321 Légfúvó 15 5/8 In

Raktáron
Tétel: AF3EHL Modell: 7C321

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,061.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc2625
CFM @ 5.000-In. SP2330
CFM @ 6.000-In. SP2115
CFM @ 7.000-In. SP1890
CFM @ 8.000-In. SP1630
CFM @ 9.000-In. SP1250
dBA @ 5 láb81
Ürítési magasság (hüvelyk)9
Ürítési szélesség (hüvelyk)7.5
Teljes terhelésű erősítők12.8/6.4
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága24.375 "
Ház hossza23.875 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége7.5 "
Hz60
Bemeneti átmérő9-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházTeljesen zárt
Motorkeret184T
Motoros HP5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1745
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1 3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő15 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 155.0066
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámFúvó fordulat / percCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMotorházMotorkeretMotoros HPÁr
DAYTON 7C245 ventilátor 15 5/8 In | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Nyissa ki a Cseppálló182T3€4,287.85
DAYTON 7C246 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFF 7C2461755246022907913.0/6.5Nyissa ki a Cseppálló184T5€4,285.99
DAYTON 7C247 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFG 7C24717552625-8113.0/6.5Nyissa ki a Cseppálló184T5€4,316.05
DAYTON 7C248 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Nyissa ki a Cseppálló184T7.5€4,190.92
DAYTON 7C249 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFJ 7C24934902920-8418.3/9.1Nyissa ki a Cseppálló184T7.5€4,195.14
DAYTON 7C250 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFK 7C25035003045-8725.4/12.7Nyissa ki a Cseppálló213T10€4,876.63
DAYTON 7C251 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFL 7C25135003180-8925.4/12.7Nyissa ki a Cseppálló213T10€4,882.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C321 Légfúvó 15 5/8 In
€4,061.38 /Mértékegység