RUB VALVES S.92 MIP X FIP NPT sorozat, gömbcsapok


A RUB MIP X FIP NPT sorozatú golyóscsapok a korrozív folyadékok és iszapok áramlásának és nyomásának szabályozására szolgálnak az olaj- és földgáziparban.

Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: Férfi x nő , Fogantyú típusa: Fogantyú , Port típusa: NPT , Szál típusa: NPT , Szelepszár típusa: Csomagoló mirigy
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
S92H42
1 1/2 kg.€58.39
A
S92G47
1 1/4 kg.€52.36
A
S92G42
1 1/4 kg.€49.01
A
S92F42
1"€32.85
A
S92F47
1"€32.85
A
S92D42
1 / 2 "€18.81
A
S92D47
1 / 2 "€18.83
A
S92B42
1 / 4 "€18.43
A
S92B47
1 / 4 "€18.43
A
S92L42
2 1/2 kg.€267.12
A
S92I42
2"€85.39
A
S92M42
3"€360.55
A
S92E42
3 / 4 "€23.09
A
S92C42
3 / 8 "€18.43
A
S92N42
4mm€574.17

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek úgy működnek, hogy egy golyót forgatnak a szeleptestben a folyadék áramlásának szabályozására. Amikor a fogantyú vagy az aktuátor nyitott helyzetben van, a golyó forog, hogy a furatot a szelepnyílásokhoz igazítsa, lehetővé téve a folyadék átáramlását. Amikor a fogantyú vagy az aktuátor zárt helyzetben van, a golyó forog, hogy blokkolja az áramlási utat, megakadályozva a folyadék áthaladását.

Jellemzők

  • A RuB s.92 NPT sorozatú golyóscsapok sárgaréz testszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken
  • -40 és 366 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
  • Ezek a gömbcsapok szénacél fogantyúi vastag PVC-vel vannak bevonva a fokozott hő- és elektromos védelem érdekében.
  • Ezenkívül kettős tömítési rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a szelepek mindkét irányban történő működtetését az egyszerű telepítés érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • CSA
  • cuULus
  • RoHS
  • FM
  • PCT

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a Rub s.92 NPT sorozatú golyóscsapoknak a maximális üzemi nyomása?

Ezek a golyóscsapok akár 600 PSI nyomást is képesek ellenállni.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő golyóscsapokat?

  • Vegye figyelembe a megfelelő szelepméretet az áramlási sebesség és az alkalmazási követelmények alapján.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelep ellenáll az alkalmazáshoz szükséges maximális nyomásnak.
  • Válassza ki a megfelelő végcsatlakozásokat a csőrendszerrel való kompatibilitás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?