A Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 9 , Kibocsátási szélesség (in.): 7.5 , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház magassága: 24.375 " , Ház hossza: 23.875 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 7.5 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 9-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motor szigetelés: F osztály , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1 3 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 15 5 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 5.875 "
Ventillátor 15 5/8 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvókat nagynyomású légáramlás generálására használják, hogy a meleg vagy hideg levegőt a szellőzőnyílásokon keresztül kiszorítsák. Ideálisak vegyi feldolgozáshoz, gázelszíváshoz, pneumatikus szállításhoz, szárításhoz és légkondicionáló alkalmazásokhoz. Ezek a fúvók öntisztító radiális pengékkel ellátott acélkerekekkel és szürkére sült poliészter epoxi bevonattal ellátott acél házzal rendelkeznek a hatékony működés érdekében pornak, szemcséknek vagy egyéb idegen részecskéknek kitett környezetben. Rugalmasságot kínálnak a sebesség tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeivel. Raptor Supplies ezen radiális lapátfúvók széles választékát kínálja 2275 és 3335 ford / perc közötti fordulatszámmal.