DAYTON 7C249 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFJ

DAYTON 7C249 Légfúvó 15 5/8 In

Raktáron
Tétel: AF3EFJ Modell: 7C249

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,195.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Csapágy típusLabda
Fúvó fordulat / perc2920
CFM @ 10.00-In. SP1765
CFM @ 11.00-In. SP1420
CFM @ 5.000-In. SP2850
CFM @ 6.000-In. SP2630
CFM @ 7.000-In. SP2425
CFM @ 8.000-In. SP2230
CFM @ 9.000-In. SP2015
dBA @ 5 láb84
Ürítési magasság (hüvelyk)9
Ürítési szélesség (hüvelyk)7.5
Teljes terhelésű erősítők18.3/9.1
Ház befejezéseSzürke sült poliészter epoxi
Ház magassága24.375 "
Ház hossza23.875 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége7.5 "
Hz60
Bemeneti átmérő9-1 / 4 "
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.250 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret184T
Motoros HP7.5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3490
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1 3 / 16 "
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség230/460
Kerékátmérő15 5 / 8 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége5.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 148.2507
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotor fordulatszámFúvó fordulat / percCFM @ 4.000-In. SPdBA @ 5 lábTeljes terhelésű erősítőkMotorházMotorkeretMotoros HPÁr
DAYTON 7C245 ventilátor 15 5/8 In | AF3EFE 7C24517652275-788.4/4.2Nyissa ki a Cseppálló182T3€4,287.85
DAYTON 7C246 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFF 7C2461755246022907913.0/6.5Nyissa ki a Cseppálló184T5€4,285.99
DAYTON 7C247 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFG 7C24717552625-8113.0/6.5Nyissa ki a Cseppálló184T5€4,316.05
DAYTON 7C248 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFH 7C2483490281528808318.3/9.1Nyissa ki a Cseppálló184T7.5€4,190.92
DAYTON 7C250 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFK 7C25035003045-8725.4/12.7Nyissa ki a Cseppálló213T10€4,876.63
DAYTON 7C251 ventilátor 15 5/8 hüvelyk | AF3EFL 7C25135003180-8925.4/12.7Nyissa ki a Cseppálló213T10€4,882.33
DAYTON 7C252 Légfúvó 15 5/8 In | AF3EFM 7C25235003335-9025.4/12.7Nyissa ki a Cseppálló213T10€4,953.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7C249 Légfúvó 15 5/8 In
€4,195.14 /Mértékegység