ML KISHIGO GF184 jól látható mellény


Az ML Kishigo GF184 sorozatú jól látható mellények elengedhetetlen biztonsági felszerelések az építőiparban, az útépítésben, a forgalomirányításban és a katasztrófaelhárítási alkalmazásokban. Fluoreszkáló, jól látható anyagokból készült, fényvisszaverő csíkokkal, ezek a mellények biztosítják, hogy a dolgozók kitűnjenek gyenge fényviszonyok mellett.... időjárási viszonyok. Olvass tovább

Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: 5.5 Cal / cm2 , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Narancsvörös , Veszélykockázati kategória (HRC): 2 , Anyaga: modakrilalapú , Zsebek száma: 4 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
GF184-SM
40 "hogy 42"27 "M€153.48
A
GF184-2X-3X
50 "hogy 54"28.5 "2XL / 3XL€154.32
A
GF184-4X-5X
56 "hogy 62"29 "4XL / 5XL€155.59

GF184 jól látható mellény

Az ML Kishigo GF184 sorozatú jól látható mellények elengedhetetlen biztonsági felszerelések az építőiparban, az útépítésben, a forgalomirányításban és a katasztrófaelhárítási alkalmazásokban. Fluoreszkáló, fényvisszaverő csíkokkal ellátott, jól látható anyagokból készült mellények biztosítják, hogy a dolgozók kitűnjenek gyenge fényviszonyok között vagy kedvezőtlen időjárási körülmények között.

Jellemzők

  • Ezeknek a mellényeknek több horog-hurkos záródású zsebük van a szerszámok és felszerelések kényelmes tárolására.
  • Állítható oldalpántokkal vannak ellátva, hogy testreszabottan illeszkedjenek a különböző testméretekhez.
  • Ezek a mellények légáteresztő hálós szövetet kínálnak, hogy elősegítsék a légáramlást és a kényelmet hosszabb viselet során.
  • 2 hüvelyk széles fényvisszaverő szalaggal vannak felszerelve a maximális láthatóság és a dolgozók biztonsága érdekében különböző gyenge fényviszonyok között.
  • Ezek a mellények modakril felépítésűek, így lángállóak és ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkavállalók potenciális tűzveszélynek vannak kitéve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?