DAYTON Automata motorbázisok, NEMA váz


Szűrő
StílusModellMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
6YTR3
1.375 "9.5 "6.12 "€349.94
A
6YTR4
1.875 "11 11 / 16 "8.5 "€595.77
A
6YTR6
2 9 / 16 "16.38 "11.75 "€1,348.08
A
6YTR5
2.125 "14 1 / 16 "9.62 "€998.37
A
6YTR7
3.125 "19.5 "15.5 "€1,902.43
A
6YTR8
3.187 "22.125 "17 "€2,235.73
B
6YTR9
4 1 / 16 "29.25 "18.12 "€5,903.76
B
6YTT0
4 1 / 16 "32 "20 "€8,517.23
B
6YTT2
4.25 "37.5 "24.88 "€11,043.25
B
6YTT1
4.125 "34.5 "22.25 "€8,644.99
B
6YTT3
4.187 "37.5 "27.88 "€13,676.34

Automata motorbázisok, NEMA váz

A Dayton automata motortalpokat úgy tervezték, hogy használat közben automatikusan beállítsák a motor szíj feszességét. Alkalmasak ventilátor, fúvó, szivattyú és kompresszor alkalmazásokhoz. Ezek a motoralapok 2 állítócsavarral rendelkeznek, amelyek csökkentik a feszültséget és növelik a szíjak és csapágyak élettartamát. Lineáris beállítást biztosítanak, és NEMA 56 vázszerkezettel rendelkeznek a motorokhoz. Válasszon az állítható motoralapok széles választékából, amelyek 9.5, 11-11/16, 14-1/6, 16.375, 19.5, 22.125, 29.25, 32, 34.5 és 37.5 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?