DAYTON 7AR69 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNV

DAYTON 7AR69 48 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V

Raktáron
Tétel: AF3CNV Típus: 7AR69

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,238.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású elszívó ventilátor
Alumínium fali redőny3C312
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágyméret1.5 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM @ 0.000-In. SP26,377
CFM @ 0.125-In. SP21,773
Fan RPM524
Üvegszálas redőny5C220
Karimamélység2"
Karima szélessége54 "
Keret anyagGalvanizált acél
Teljes terhelésű erősítők4.6-4.8/2.4
Horganyzott fali redőny1C211
Magasság54 "
Hz60
Szívóőr sz.1WBU7
Max. BHP1.73
Max. Mélység28 "
Max. Bemeneti hőm.104 fok F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1.5
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám1725
motor típusa3-fázis
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Kések száma6
Fázis3
Propeller átm.48 "
Propeller AnyagÖntött alumínium
Tengely Dia.1.5 "
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.24
Venturi hézag Dia.48.5 "
Venturi Mélység7"
Feszültség208-230/460
Időjárás1WBW4
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 132.1965
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKarimamélységAlumínium fali redőnyCsapágyméretKarima szélességeTeljes terhelésű erősítőkHorganyzott fali redőnyMagasságSzívóőr sz.Ár
DAYTON 7AR54 kipufogóventilátor 24 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CND 7AR541.25 "3C3083 / 4 "28 "6.6 / 3.4-3.11C74628 "1WBU3€2,880.26
DAYTON 7AR57 kipufogóventilátor 30 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNG 7AR571.25 "3C3091"34 "7.6 / 3.7-3.81C05534 "1WBU4€3,351.32
DAYTON 7AR60 kipufogóventilátor 36 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNK 7AR601"3C3101.25 "40 "11.0 / 5.5-5.54C52140 "1WBU5€3,597.86
DAYTON 7AR63 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNN 7AR632"3C3111.5 "46 "13.6 / 6.9-6.91C21046 "1WBU6€4,307.93
DAYTON 7AR65 kipufogóventilátor 42 hüvelykes meghajtással 208-230/460 V | AF3CNQ 7AR652"3C3111.5 "46 "3.2-3.2/1.61C21046 "1WBU6€4,715.95
DAYTON 7AR67 kipufogóventilátor 48 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNT 7AR672"3C3121.5 "54 "18.0 / 9.3-9.01C21154 "1WBU7€5,136.90
DAYTON 7AR71 kipufogóventilátor 54 hüvelykes meghajtással 115/208-230 V | AF3CNX 7AR712"3C3131.5 "60 "20.2 / 10.7-10.13C11560 "1WBU8€8,037.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7AR69 48 hüvelykes kipufogóventilátor meghajtócsomaggal 208-230/460 V
€5,238.53 /Mértékegység