QMARK CWH3504F elektromos fűtés 208 / 240v | AC8DAP 39K913

QMARK CWH3504F elektromos fali fűtés 208/240v

Raktáron
Tétel: AC8DAP Típus: CWH3504FKereszthivatkozás: 39K913

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€932.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos fűtés
AC erősítők17.3/20
BtuH12,283/16,377
színekÉszaki fehér
befejezPorfesték
Rács mélysége1-1 / 2 "
Rácsmagasság19-3 / 16 "
Rács anyagaAcél
Rács szélessége15-5 / 16 "
FűtőtípusKereskedelmi / ipari
Ház mélysége3.875 "
Ház magassága18.25 "
Ház szélessége15 5 / 16 "
Hz60
Szerelési típusSüllyesztett vagy felületi
Fázis1
Feszültség208/240
A fal nyitási mélysége3-7 / 8 "
Falnyitás magassága18-1 / 4 "
A fal nyitási szélessége15-5 / 16 "
Watts3600/4800

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.81
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8516290090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAC erősítőkBtuHFeszültségWattsÁr
QMARK CWH3404F elektromos fűtés 208 / 240v | AC8DAN 39K912 CWH3404F16.7/14.513,648/10,236208/2404000/3000€937.53
QMARK CWH3407F elektromos fűtőberendezés 240 / 277v 4k / 3kw | AC8DAQ 39K914 CWH3407F14.5/12.513,648/10,236240/2774000/3000€847.53
QMARK CWH3507F elektromos fűtőberendezés 240 / 277v | AC8DAR 39K915 CWH3507F15/17.313,648/10,236240/2773600/4800€918.56
QMARK CWH3307F Elektromos fűtőberendezés 277v 3k Watt | AC8DAT 39K916 CWH3307F11.0/5.410,236/51182773000/1500€901.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

QMARK CWH3504F elektromos fali fűtés 208/240v
€932.95 /Mértékegység