TB WOODS AY Form Flex tengelykapcsolók


Szűrő
Szögeltérés: 1 fok , Max. Szögeltérés: 1 fok. / lemezcsomag , Terméktípus: AY
StílusModellTehetetlenségCsatlakozó méreteA méretMax. FuratMax. FORDULATCsúcs O / L nyomatékSúlyB mérete
A
AY5
1.24 font négyzetméter ft.52.65 "0.88 ", 1.19"8500 RPM600 lb.-in.1.64 lbs.2.85 "
ajánlatkérés
A
AY10
3.08 font négyzetméter ft.103.19 "1 1/4", 1.63"7500 RPM1600 lb.-in.2.68 lbs.2.91 "
ajánlatkérés
A
AY15
6.41 font négyzetméter ft.153.65 "1 3/4", 1.38"6700 RPM3150 lb.-in.4.23 lbs.3.33 "
ajánlatkérés
A
AY20
9.92 font négyzetméter ft.204.08 "1.69 ", 2.13"6200 RPM4400 lb.-in.5.49 font.3.76 "
ajánlatkérés
A
AY25
27.6 font négyzetméter ft.254.95 "2 ", 2.56"5500 RPM7600 lb.-in.9.78 lbs.4.77 "
ajánlatkérés

AY Form Flex tengelykapcsolók

A TB Wood szoros párosú Form-Flex tengelykapcsolói ideálisak a nyomaték és a teljesítmény átvitelére, miközben alkalmazkodnak a két tengely közötti szög-, tengely- és párhuzamos eltolódáshoz. Ezek az AY sorozatú tengelykapcsolók 300 rozsdamentes acélból készült hajlékony tárcsával rendelkeznek, amelyek nagy torziós értéket biztosítanak 7600 lb-inch maximális nyomatékkal. Nem igényelnek további kenést a zökkenőmentes működéshez. Válasszon a Form-Flex tengelykapcsolók széles választékából, amelyek maximális furatmérete 2.56 hüvelyk Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?