JOHNSON CONTROLS Kondenzátor ventilátor sebességszabályozása


A Johnson kondenzátorventilátor fordulatszám-szabályzói a kondenzátorventilátor sebességének szabályozására szolgálnak klíma- és hűtőrendszerekben.

Szűrő
Funkció: Ventilátor sebességszabályozása , Igényel: P266SNR-1C vagy P266SNR-2C
StílusModellA környezet hőmérséklete. HatótávolságNyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
P66AAB-1C
-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,092.23
A
P66BAB-5C
-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,947.69
A
P66BAB-1C
-40 az 54 C-hez190 és 250 PSI€1,700.48
B
P266ACA-100C
-40 az 60 C-hez-€942.70
B
P266BCA-100C
-40 az 60 C-hez-€918.75
B
P266BHA-100C
-40 az 60 C-hez-€1,128.01
B
P266ABA-100C
-40 az 60 C-hez-€996.64
B
P266AAA-100C
-40-60 C fokÉrzékelő függő. Lásd: P266SNR-1C vagy P266SNR-2C€821.84
B
P266BHA-2K
-40-60 C fokÉrzékelő függő. Lásd: P266SNR-1C vagy P266SNR-2C€1,313.52

Jellemzők

  • Ezek a Johnson kondenzátorventilátor fordulatszám-szabályozók alumínium présöntvény / horganyzott acél házszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületen a korrózióállóság érdekében.
  • A por és szennyeződés elleni védelem érdekében NEMA1 / NEMA 3 tokozásban kaphatók.
  • Ezek a kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályzói UV-stabilizált polikarbonát burkolattal rendelkeznek, hogy megvédjék őket a napsugárzás hatásaitól.

Szabványok és jóváhagyások

  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Johnson kondenzátor ventilátor fordulatszám-szabályzóinak környezeti hőmérséklet-tartománya?

-40 és 60 fok között.

Hogyan javítja a ventilátor fordulatszám-szabályozása az energiahatékonyságot?

A ventilátor sebességének a hűtési igény alapján történő szabályozásával a ventilátor fordulatszám-szabályozása csökkenti az energiafogyasztást és javítja az energiahatékonyságot. Alacsony hűtési igény esetén a ventilátor fordulatszáma csökkenthető, ami alacsonyabb energiafogyasztást eredményez. Ha az igény növekszik, a ventilátor fordulatszáma az igényeknek megfelelően növelhető, így biztosítva az optimális teljesítményt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?